「主な用途 」から絞り込む
カテゴリ: 下地材/プライマー/シーラーブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
Hi-CR下塗 白(無鉛) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
<木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>乾燥が速く、作業性に優れています。木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。
その他 水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など) 色 白 規格 JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント 荷姿 20kg石油缶 仕上 平滑 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 時間 塗り重ね:16時間以上(23℃) 主な用途 木部 標準使用量 1缶当たり:118~143(m2 /缶) 希釈剤 塗料用シンナーA 工程 下塗り 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 5146mL 希釈率(%) 0~5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消し、速乾 施工内容 はけ、ウールローラー 取扱説明書 製品使用説明書(0.02MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.17
水性ウッドベースⅡ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料
付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。
乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。
低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。
すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
仕様 水性系 1液 色 白色 規格 JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当 機能 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 主な用途 木製建具など建築内部木部 指触乾燥時間(分) 30(23℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 はけ、ウールローラー 標準重ね塗り回数(回) 1 危険物の類別 非危険物 適応下地 新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜 希釈率(%) 0~10 油性 or 水性 水性 特性 乾燥性、速乾性 関連資料 (0.4MB) 乾燥時間 4時間以上(塗り重ね) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.20 塗料タイプ 水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料 適合上塗り 各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
水性パーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(15kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー
多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。
浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
関連資料 (0.4MB) 荷姿 塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶 塗料タイプ 水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー 機能 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 仕様 水性系 2液 適応下地 モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板 希釈剤 無希釈 混合比 14:1(塗料液:硬化剤) 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.16 塗り面積(m2 ) 93~150(1缶当たり) 指触乾燥時間(時間) 1(23℃) 乾燥時間 4時間以上(塗り重ね) 適合上塗り 水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他) 主な用途 モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 水性 危険物の性状 非水溶性
1液ファインウレタンU100 木部用下塗白 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1缶(3kg)ほか
翌々日出荷 から 6日以内出荷
肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。
速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。
建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
用途 1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。 色 木部用下塗白 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾 主な用途 木 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10(塗料用シンナーA) 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上7日以内(23℃) 関連資料 施工上の注意 塗付量(kg/m2 ・回) 0.12~0.20 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1回