下地材/プライマー/シーラー :「樹脂硬化剤」の検索結果
関連キーワード
弾性機能を持ち、下地のひび割れに追従して防水性を付与できます。 JIS A 6909「可とう形改修塗材RE」および「防水形複層塗材RE」の主材として使用できます。
長期間、クラック追従性を維持します。 美観の維持はもちろん、中性化を抑制し、建物の保護に貢献します。
強い付着力で下地に密着。 各種旧塗膜や上塗り材への密着にすぐれています(エポキシ含有特殊反応硬化形樹脂エマルション配合)
透湿性を有しています。 内部結露やかびの発生、凍害などを抑えます。
すぐれた作業性。ローラーでの作業性にすぐれています。
ワンランク上の仕上がり。 塗膜表面がなめらかできめ細やか(シルクフェイス機構)なので、上塗りの仕上がりを引き立てます。
特性防水
規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材RE 主材、防水形複層塗材RE 主材 合格品
希釈剤水道水
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地改修面の各種旧塗膜(アクリルリシン・吹付けタイル・その他各種旧塗膜)、新設面の各種旧塗膜(現場打ちコンクリート・モルタル・ALCパネル)
希釈率(%)3~6(ウールローラー)、0~3(砂骨ローラー)
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上
標準使用量(kg/m2/回)0.40~0.80(ウールローラー)、0.80~1.30(砂骨ローラー)
塗回数1
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。