下地材/プライマー/シーラー :「窓枠木」の検索結果
関連キーワード
「主な用途」から絞り込む
室内床(1)
屋内木部(1)
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
※速乾性で作業が良好。
※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。
屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。
特性速乾
色乳白色
硬化時間(分)30(23℃)
主な用途屋内木部
指触乾燥時間(分)15(23℃)
外観乳白色
希釈剤NTXラッカーシンナー
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60
塗り重ね可能時間(時間)1以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
肉持ち感が良く研磨性に優れている。
上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。
屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。
特性研磨
色乳白色
タイプ中塗用
主な用途木床
指触乾燥時間(分)20(23℃)
外観乳白色
希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100
硬化時間(時間)2(23℃)
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20
塗り重ね可能時間(時間)3以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
適合下塗り2液型ウレタンシーラー
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。