絞り込み
ブランド
  • 中国塗料
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(57)
  • 神東塗料(39)
  • 東日本塗料(36)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • ロックペイント(34)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(27)
  • 日本特殊塗料(23)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 和信化学工業(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 菊水化学工業(13)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 関西ペイント(11)
  • インターナショナルペイント(11)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 船舶(1)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(5)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(5)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(2)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(2)
さび止め・その他・耐久・耐摩耗・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・速乾・防水・耐水
主成分
  • エポキシ(2)
エポキシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
プラスチック(1)
船舶(1)
鉄部(5)
非鉄金属(5)
エピコンジンクリッチプライマーB-2 中国塗料エピコンジンクリッチプライマーB-2中国塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。 油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。 液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー特性プライマー、防食性、付着性、速乾液色グレー主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)5℃:8、20℃:4硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)5℃:72、20℃:48危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間、最長:180日
バンノー1500 中国塗料バンノー1500中国塗料(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:15可使時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
ボンデットパテ 中国塗料ボンデットパテ中国塗料
18,980税込20,878
1セット(5kg)
6日以内出荷
物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
ガルバナイト No.400 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.400 プライマー中国塗料
58,980税込64,878
1セット(20kg)
5日以内出荷
亜鉛メッキ面との付着性が優秀 耐薬品性が優秀 厚膜塗装が可能(0μm) 特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
用途亜鉛メッキ面の下塗り用特性プライマー、付着性、耐薬品液色主な用途亜鉛メッキ硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:34危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:32時間(5℃)
シリコンタイネツ プライマー 中国塗料シリコンタイネツ プライマー中国塗料
99,980税込109,978
1セット(20.2kg)
5日以内出荷
耐熱性が優秀(00℃まで) 金属面への付着性が良好 常乾形のため作業性が良好
用途ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用下塗主な用途硬化時間(時間)5℃:7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20.2L指触乾燥時間(時間)5℃:1特性プライマー、付着性、耐熱可使時間(時間)5℃:32危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
ニューぺラクリンPLUS mini 中国塗料ニューぺラクリンPLUS mini中国塗料
15,980税込17,578
1セット(227g)
5日以内出荷
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好 耐久性が優秀 速乾性である 塗装作業性が優秀
用途プロペラ防汚塗料用プライマー特性付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー可使時間(分)5℃:120主な用途金属硬化時間(時間)5℃:7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.227L指触乾燥時間(時間)5℃:1.5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:7時間(5℃)
NZプライマーS 中国塗料NZプライマーS中国塗料
44,980税込49,478
1セット(20kg)
5日以内出荷
曝露防食性が優れる 鋼材との付着性が優れる 油性塗料との付着性良好
用途船舶、陸上鉄鋼構造物等の鋼材用一次防錆プライマー特性プライマー、防食性、付着性、防錆主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)8(5℃)硬化時間(時間)4(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性塗装間隔最短24時間(5℃)
ガルバナイト No.200 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.200 プライマー中国塗料
57,980税込63,778
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途亜鉛メッキ面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エピコン A-100 プライマー 中国塗料エピコン A-100 プライマー中国塗料
54,980税込60,478
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途アルミニウム面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SEAJET 013 中国塗料SEAJET 013中国塗料
12,980税込14,278
1缶(2L)
7日以内出荷
防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上
ユニジンク80 中国塗料ユニジンク80中国塗料
15,980税込17,578
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
暴露防さび性、付着性良好。速乾性のため塗装後数分で運搬、積み重ね等の作業が可能。
用途溶接線のサビゼロ用タッチアッププライマー特性防さび、付着性、速乾、プライマー液色グレー指触乾燥時間(分)5℃:6、20℃:3硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:2時間、最長:180日
下地材/プライマー/シーラー