絞り込み
主な用途
- プラスチック(1)
- 船舶(1)
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋外(1)
色
グレー系(2)
シルバー系(1)
特性
- その他(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- 中国塗料
- エスケー化研(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(25)
- 関西パテ化工(24)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「主な用途」から絞り込む
プラスチック(1)
船舶(1)
鉄部(1)
非鉄金属(1)

ボンデットパテ
中国塗料¥18,980税込¥20,8781セット(5kg)6日以内出荷物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理色グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
SEAJET 015
中国塗料¥9,998税込¥10,9981缶(1.8L)7日以内出荷新艇用にも塗り替え用にも使えるので、とても便利です。 耐水性、耐久性が優れています。 FRP(ゲルコート)面との密着性が優秀です。 液型の速乾性なので、短日数の塗装や補修が可能です。用途塗装艇(塗り替え)液色シルバー指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L特性密着性、耐水、耐久、速乾危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短3時間以上
SEAJET 013
中国塗料¥12,980税込¥14,2781缶(2L)7日以内出荷防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上