下地材/プライマー/シーラー :「白木材」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。木目を生かす半透明の仕上げりです。防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
材質合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約3時間
塗り重ね可能時間(時間)約6時間以上
乾燥時間約24時間(20度)
危険物の性状非水溶性
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。木目を生かす半透明の仕上げりです。防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
材質水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
容量(L)14
塗布面積(m2)約90~110
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
乾燥時間約2時間(20度)
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。