下地材/プライマー/シーラー :「上塗り パテ」の検索結果
自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。
塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。
スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。
素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
用途漆器・工芸・建具・下塗り
色グレー
仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】
配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。)
塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。