絞り込み
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・夜光・蛍光・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
855件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
エポロ500 プライマー イサム塗料エポロ500 プライマーイサム塗料
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性VATONサンディングシーラーNY 大谷塗料水性VATONサンディングシーラーNY大谷塗料(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。
乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)80~100
シポカケンDO エスケー化研シポカケンDOエスケー化研
5,498税込6,048
1缶(20kg)
3日以内出荷
好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途住宅・マンションなどの内外装店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装学校など公共施設の内外装主成分エマルション主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候規格JIS A6909 外装薄塗材E塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>塗布面積(m2/缶)12~15希釈剤清水塗布方法シリンガン(口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2])危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料:NM-8572、準不燃材料:QM-9812、難燃材料:RM-9361耐用年数(年)4~6所要量(kg/m2)1.3~1.6適合下塗りSKクリヤーシーラー、SK水性ホワイトシーラー、水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-Ⅱ
ロック 防藻防カビ剤 ロックペイントロック 防藻防カビ剤ロックペイント
28,980税込31,878
1缶(14L)
3日以内出荷
藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。速乾性で、短時間で処理が可能です。
用途セメント系素地の防藻・防カビ処理特性速乾塗布面積(m2/缶)73~91危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15危険物の性状水溶性
エポシーラー マルチ ロックペイントエポシーラー マルチロックペイント
13,980税込15,378
1缶(14kg)
3日以内出荷
弱溶剤型の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を配合し、付着性および浸透性にすぐれた高性能クリヤーシーラーです。 各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。 溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドな為、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 一液タイプから二液タイプまで、弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗替え改修に適したシーラーです。 二液型塗料と違い、配合の手間やミスが少なく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
主成分一液型特殊変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用、ユニロックV.O-Ⅱなど【弱溶剤型塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、1液ユメロック、ダイナロックⅢなどの弱溶剤型塗料(つや消しの上塗り塗料には適しません)主な用途モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175/14kg・回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せっこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など希釈率(%)0(通常不要)、必要な場合は塗料用シンナー、又はエナメルシンナー油性 or 水性油性特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。(シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこすことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください)
ユメロック シーラー 主剤 ロックペイントユメロック シーラー 主剤ロックペイント
10,980税込12,078
1缶(12.5kg)
3日以内出荷
特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
主成分二液型変性エポキシ樹脂規格JASS 18 M-201適合品適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。)主な用途コンクリート塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等)油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤 =5:1指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
ビニロック VO2 シーラー ロックペイントビニロック VO2 シーラーロックペイント
12,980税込14,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
VOC がほぼ0で、低臭タイプの室内環境対応型シーラーです。付着性、浸透性にすぐれ、各種素地に使用できます。居住中の住宅や営業中のレストラン、病院、学校、事務所などの内壁塗装に最適です。
主成分アクリルエマルション樹脂塗布面積(m2/缶)180~250主な用途内壁使用場所屋内希釈水 0~10%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.08
エラスティックフィラー 3 ロックペイントエラスティックフィラー 3ロックペイント(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(16kg)
3日以内出荷
下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
ホワイト適合塗料【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など主な用途コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)塗布面積(m2)32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)希釈剤塗布方法ローラー、砂骨ローラー、エアレス危険物の類別非危険物希釈率(%)(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5油性 or 水性水性特性付着性、弾性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
ロック EZパテ ロックペイントロック EZパテロックペイント
6,398税込7,038
1缶(3.5kg)
5日以内出荷
可使時間(分)4~6危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
ロック ポリパテ ロックペイントロック ポリパテロックペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
可使時間(分)4~6
ロックラッカー メタリックベース メジアム ロックペイントロックラッカー メタリックベース メジアムロックペイント
17,980税込19,778
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック特性耐久、速乾指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ラッカー サンデングシーラー 和信化学工業ワシン Non-TX ラッカー サンデングシーラー和信化学工業
11,980税込13,178
1缶(4L)
6日以内出荷
乾燥が早く、作業性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。 トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。 乾燥が早く、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)1以上(気温20℃)アズワン品番64-8290-08危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
パーフェクトサーフ ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトサーフニッぺ(日本ペイント)
7,398税込8,138
1缶(15kg)
4日以内出荷
使用場所屋外用塗り面積(m2)約38~75塗布方法はけ、ウールローラー使用量0.20~0.40kg/m2/回危険物の類別非危険物希釈率(%)2~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)関連資料施工上の注意塗回数1回
ルミノエコカラースーパー 下塗白 シンロイヒルミノエコカラースーパー 下塗白シンロイヒ
2,198税込2,418
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
ルミノエコカラースーパー専用下塗り剤F☆☆☆☆
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。成分合成樹脂型式・種類水系液性一液性粘度95KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)60密度1.35(23℃)希釈剤水道水使用場所屋内原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)顔料着色顔料標準使用量(kg/m2/回)0.13
ジンクリッチプライマー300ML シントーファミリージンクリッチプライマー300MLシントーファミリー
20,980税込23,078
1セット(12個)
10日以内出荷
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修グレートラスコ品番851-1885容量(mL)300質量(g)367主成分エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料主な用途橋梁塗布面積(m2)1.3~1.7(1回塗り)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、耐熱、防錆乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)危険物の性状非水溶性
コンクリートGシーラー シントーファミリーコンクリートGシーラーシントーファミリー
8,998税込9,898
1セット(4個)
4日以内出荷
無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。
用途コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに透明主成分塩ゴム系主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後(20℃)危険物の性状非水溶性
フェロコンハードプライマー ABC商会フェロコンハードプライマーABC商会
29,980税込32,978
1缶
3日以内出荷
クイックモルタル用プライマーです。
用途クイックモルタルを施工する場合の接着剤に。
プライマーK3kg ヤヨイ化学プライマーK3kgヤヨイ化学
22,980税込25,278
1箱(6本)
5日以内出荷
トラスコ品番748-0083危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シーラー100プラス4KG ヤヨイ化学シーラー100プラス4KGヤヨイ化学
26,980税込29,678
1箱(4本)
5日以内出荷
主成分主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂トラスコ品番748-0075質量(kg)4危険物の類別非危険物
油性下塗剤 アトムハウスペイント油性下塗剤アトムハウスペイント
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ) 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に特性耐久種別ラッカー主な用途スレート、モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上危険物の性状非水溶性
エポシーラーマルチ(高性能シーラー) ロックペイントエポシーラーマルチ(高性能シーラー)ロックペイント
14,980税込16,478
1缶(14kg)
3日以内出荷
各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。透明トラスコ品番361-0390容量(L)16.3主な用途屋根、モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.279L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)危険物の性状非水溶性
スピードプライマー 大同塗料スピードプライマー大同塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。特性さび止め適合塗料ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)20希釈剤塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)はけ塗り/5~15エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20半硬化乾燥時間(時間)2上塗塗装可能時間6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃)塗布量(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
ワンコートロイヒシーラー シンロイヒワンコートロイヒシーラーシンロイヒ
5,998税込6,598
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
本品をワンコートロイヒの下塗り塗装に使用する事で、密着力や蛍光塗料のかぶりが向上します。
用途ワンコートロイヒ専用下塗り剤(シーラー)ホワイト成分NADアクリル樹脂タイプ専用下塗り剤標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光
TMRプライマー 日本特殊塗料TMRプライマー日本特殊塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ミラクファンドKC2000 エスケー化研ミラクファンドKC2000エスケー化研
8,798税込9,678
1缶(25kg)
5日以内出荷
下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、コンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止に優れた効果を発揮します。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの使用により、下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。JIS A 6916下地調整塗材 C-2 の表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・各種建材の改装下地調整グレー塗り面積(m2)10~16主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.36MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
ミラクファンドKC1000 エスケー化研ミラクファンドKC1000エスケー化研
7,598税込8,358
1缶(25kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用した製品で、下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、あるいはコンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。JIS A 6916 下地調整塗材 C-1表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修、防錆下地調整、塗り替え面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の塗り替え下地調整、各種建材の下地調整塗り面積(m2)16~31主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.36MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
ミラクファンドKC4000 エスケー化研ミラクファンドKC4000エスケー化研
8,798税込9,678
1缶(24kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた超厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。深さのある(7mm以上)欠損部を作業性良く補修し、劣化の進行を抑え、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整グレー塗り面積(m2)0.7主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.35MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔16時間以上
ミラクファンドKC3000 エスケー化研ミラクファンドKC3000エスケー化研
9,898税込10,888
1缶(22.8kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。欠損部やひび割れ部の補修、中性化防止など幅広い用途に使用でき、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な層を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整グレー塗り面積(m2)2.5主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.36MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔16時間以上
タイルフィラー エスケー化研タイルフィラーエスケー化研
6,698税込7,368
1缶(22.5kg)
5日以内出荷
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの混和液と、セメント系の粉体との組み合わせにより、従来の下地調整塗材の問題点であった多種の下地に対する密着性、耐溶剤性、耐薬品性、防水性などを改良した全く新しい下地調整塗材です。一般に使用されているポリマーセメントは、アニオン系が主流です。普通、下地や砂などの骨材・充填材などはマイナスに帯電しているため、静電気的な反発が個々に働きます。これを緩和するために開発されたのがアクリルカチオン系のSKタイルフィラーです。静電気的な引力が作用し、磁器タイルへの密着性など種々の優れた性能を発揮します。1. 特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来 に比べ特に優れています。2. 硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性・防水性を向上させます。3. 施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます
用途改装工事の下地調整(特に吹付タイル、磁器タイル下地)。コンクリート打放し面、セメントモルタル、コンクリートブロックなどの塗装下地調整。コンクリート、セメントモルタルなどの不陸、目違い、巣穴、段差などの補修調整。グレー塗り面積(m2)7~15主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(1MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
カケンセメントフィラー エスケー化研カケンセメントフィラーエスケー化研
4,698税込5,168
1缶(22.3kg)
5日以内出荷
こて塗りやへら付けによるコンクリート面の不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整、並びに全面地付け塗りによる吸い込み抑制を目的とする下地調整塗材です。業界で初のJIS A 6916表示認定を取得し、都市再生機構や国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書にも適合した最適の材料です。こて仕上げに最も適し、吸水性が小さく、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べ特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。傷、不陸、目違いなど、比較的表面が粗い場合の補修・調整に適し、1~3mmの厚塗りができるタイプです。
用途新設のコンクリート打放し面の下地調整、新設のコンクリートの不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整グレー塗り面積(m2)8~14主成分セメント、合成樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル油性 or 水性水性関連資料(1MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔1時間以上
カケンフィラー エスケー化研カケンフィラーエスケー化研
7,298税込8,028
1缶(30kg)
5日以内出荷
薄塗りタイプの汎用下地調整塗材です。特殊合成樹脂エマルションを使用しているため、下地の防水性が一層向上します。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良など原因を予め防止できます。施工が簡単で、刷毛塗り、ローラー塗り、スプレー塗りなど状況に応じ、各種の方法で能率よく作業を行えます。
用途新設のALCパネル面の目止め及び粗面下地の平滑化などの下地調整、新設のコンクリート、セメントモルタルの多孔質壁面の目止めやノロ引きを必要とする場合の下地調整。グレー塗り面積(m2)30~40主成分セメント、合成樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル油性 or 水性水性関連資料(1MB)一般的名称セメント系フィラー塗装間隔2時間以上
ミラクシーラーES エスケー化研ミラクシーラーESエスケー化研
8,198税込9,018
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
特殊変性エポキシ樹脂を結合材として用いた一液形の溶剤形下塗材です。弾性系を含めさまざまな旧塗膜との密着性に優れ、改装工事に最適です。浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。
用途各種仕上塗材、各種新築・改修下地(コンクリート、PC板、セメントモルタル、スレート板、けい酸カルシウム板など)、旧塗膜の下塗りクリヤー主成分特殊変性エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など油性 or 水性油性関連資料(1.17MB)一般的名称一液型溶剤形エポキシシーラー危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上
ミラクNTエポ エスケー化研ミラクNTエポエスケー化研
13,980税込15,378
1缶(5kg)
6日以内出荷
タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りがきで、優れた防食性を発揮します。
用途マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗替え塗り面積(m2)17~20主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL適応下地ドレン油性 or 水性油性関連資料(0.54MB)一般的名称ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
水性ハイブリッドシーラー エスケー化研水性ハイブリッドシーラーエスケー化研
25,980税込28,578
1缶(15kg)
5日以内出荷
特殊変性エポキシ官能基及び2種類の特殊無機成分を複合化し、各種官能基を含有した2液タイプであるため、強靭な塗膜を形成し、様々な旧塗膜・基材への優れた密着性を有します。特殊変性エポキシ樹脂は下地への浸透性が高く、強靭な架橋塗膜により固着し、下地の補強効果に優れています。コンクリート、モルタル等に対し、優れたアルカリシール効果を発揮します。安全に配慮した塗装環境を提供します。
用途各種仕上塗材の下塗り塗り面積(m2)75~187主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング、親水性コーティング等も含む)、コンクリート、PC板(現場施工)、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、けい酸カルシウム板、磁器タイル 、硬質塩ビ 、FRP、各種高耐久性の既存有機塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.45MB)一般的名称広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー塗装間隔3時間以上
ミラクフロアーMHプライマー エスケー化研ミラクフロアーMHプライマーエスケー化研
31,980税込35,178
1缶(16kg)
5日以内出荷
湿潤・湿油した下地をミラククリーナーで洗浄し、乾燥させた後に使用します。乾燥養生が不十分な場合でも(含水率 15%以下)施工でき、工期の短縮が図れます。多少の湿油面でもミラククリーナーで洗浄後、施工することができ、各種塗床材の塗付が可能になります。
用途湿潤・湿油面の専用下塗材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性関連資料(7.49MB)一般的名称二液反応硬化形エポキシプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上
水性シングルサーフ エスケー化研水性シングルサーフエスケー化研
12,980税込14,278
1缶(15kg)
5日以内出荷
アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。
用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整塗り面積(m2)16~30主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.76MB)一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー塗装間隔4時間以上
SK#1000プライマー エスケー化研SK#1000プライマーエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
各種無機系下地への密着性に優れています。アルカリに対して強いシール効果に優れています。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。
用途反応硬化形仕上材などへの下塗り。非鉄金属などへの下塗り。主成分エポキシ樹脂希釈剤SK#1000プライマー シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、アルミニウム、ステンレスなど油性 or 水性油性関連資料(1.17MB)一般的名称二液溶剤形エポキシプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
ビニタイトプライマー エスケー化研ビニタイトプライマーエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(5.5kg)
6日以内出荷
特殊変性ウレタン樹脂を用いた二液溶剤形塩ビ鋼板屋根改修用プライマーです。塩ビ鋼板等に含まれる可塑剤の表面移行を抑制し、強靭な塗膜を形成します。 特殊変性ウレタン樹脂は塩化ビニル樹脂への密着性が高く、強靭な塗膜を形成することで可塑剤の表面移行を抑制し、長期に亘り屋根の美観を維持します。
用途屋根用塗料の下塗り、各種改修下地の下塗り(塩ビ鋼板・塩ビゾル鋼板屋根)グレー塗り面積(m2)34~45主成分特殊変性ウレタン樹脂希釈剤ウレタンシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5500mL適応下地塩ビ鋼板油性 or 水性油性関連資料(0.43MB)一般的名称塩ビ鋼板屋根改修用プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
ビニタイトプライマー エスケー化研ビニタイトプライマーエスケー化研
27,980税込30,778
1缶(16.5kg)
5日以内出荷
特殊変性ウレタン樹脂を用いた二液溶剤形塩ビ鋼板屋根改修用プライマーです。塩ビ鋼板等に含まれる可塑剤の表面移行を抑制し、強靭な塗膜を形成します。 特殊変性ウレタン樹脂は塩化ビニル樹脂への密着性が高く、強靭な塗膜を形成することで可塑剤の表面移行を抑制し、長期に亘り屋根の美観を維持します。
用途屋根用塗料の下塗り、各種改修下地の下塗り(塩ビ鋼板・塩ビゾル鋼板屋根)グレー塗り面積(m2)103~137主成分特殊変性ウレタン樹脂希釈剤ウレタンシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16500mL適応下地塩ビ鋼板油性 or 水性油性関連資料(0.43MB)一般的名称塩ビ鋼板屋根改修用プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
ウエットフィラー エスケー化研ウエットフィラーエスケー化研
16,980税込18,678
1缶(16kg)
5日以内出荷
特殊変性エポキシ樹脂をベースにした、多機能型用下地調を材です。若材齢コンクリート・湿潤コンクリートの塗床用下地調整材として効果を発揮し、下地コンクリートに浸透して固着性を高めます。若材齢コンクリートの養生膜として作用するため、来工法より強固な下地が得られ大幅な工期の短縮につながります。耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性などに優れています。高強度のため、重歩行用下地整に最適です。
用途新設若材齢コンクリートモルタルの下地調整、旧塗脚を侵さない改装下地の下地調整、巣穴・ピンホールなどの目止め材、脆弱下地の補強、欠損部の補修、下地の不陸・段差修正塗り面積(m2)16~26(しごき塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性関連資料(0.36MB)危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー