絞り込み
ブランド
主な用途
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・夜光・蛍光・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
854件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
スイヨウ速乾プライマー 川上塗料スイヨウ速乾プライマー川上塗料
16,980税込18,678
1缶(16kg)ほか
4日以内出荷
・各種素材に対し、付着性・防食性がすぐれている ・環境にやさしい、安全な水性塗料 ・乾燥が速い ・幅広い上塗り塗料(フタル酸・アクリル・エポキシ・焼付けメラミン・焼付けアクリルなど)が使用可能
用途屋内・屋外一般建築物 鉄部の下塗り主な用途使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、プライマー、防食性、付着性標準塗布量(kg/m2)0.14~0.17 (17kg缶)
セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジョリパットネオ JQ-700 AICA(アイカ工業)ジョリパットネオ JQ-700AICA(アイカ工業)
16,980税込18,678
1缶(20kg)
8日以内出荷
汚れに強く可とう性に優れた可とう性低汚染吹付タイプ。
機能ホルムアルテヒド対応、耐候性、防藻・防カビ性、可とう性、汚れに強い主成分水系アクリル樹脂塗布方法コテ、吹付、ローラー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラバータイトシンナーG冬型 DNT(大日本塗料)ラバータイトシンナーG冬型DNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(16L)
3日以内出荷
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。 速乾性で作業性が良好である。
用途刷毛塗り エアレス塗装特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾、シンナー粘度90KU密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型危険等級使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月加熱残分(%)56標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
ラバータイトシンナーG DNT(大日本塗料)ラバータイトシンナーGDNT(大日本塗料)
8,598税込9,458
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。 速乾性で作業性が良好である。
用途刷毛塗り エアレス塗装特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾、シンナー粘度90KU密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型危険等級使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月加熱残分(%)56標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
ラバータイト#100中塗 DNT(大日本塗料)ラバータイト#100中塗DNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。 速乾性で作業性が良好である。
用途刷毛塗り エアレス塗装粘度90KU密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型危険等級使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月加熱残分(%)56標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
マイティー万能水性シーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能水性シーラーDNT(大日本塗料)
20,980税込23,078
1セット(15kg)
3日以内出荷
二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。 鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。 各種旧塗膜にも幅広く適用できる。 弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 50~70KU主な用途木、鉄、非鉄金属密度23℃ 塗料1.00±0.05 揮発分1.00希釈剤水道水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)刷毛、ローラー 0~10 エアレス 0~20膜厚30μm/回可使時間(時間)6/20℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)16時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日調合比主剤14部:硬化剤1部(重量比)加熱残分(%)33±3標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10~0.12、エアレス:0.12~0.15
マイティー万能エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能エポシーラーDNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。 鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。 各種旧塗膜にも幅広く適用できる。 弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、スプレークリヤー粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4)主な用途木、鉄、非鉄金属密度23℃ 塗料0.95±0.05 揮発分0.85希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)30~50可使時間(時間)8/20℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)12時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日調合比主剤14部:硬化剤1部(重量比)加熱残分(%)35~40標準塗布量(kg/m2)0.10~0.12
マイティーエポシーラー DNT(大日本塗料)マイティーエポシーラーDNT(大日本塗料)
30,980税込34,078
1セット(16kg)
3日以内出荷
下地との密着性に優れる。 耐水性、物理性に優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー貯水黒粘度23℃ 75~100KU密度23℃ 塗料1.34±0.05 揮発分 0.85希釈剤エポニックスシンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 10~20特性密着性、耐水膜厚標準膜厚 30μm/回 ウエット管理膜厚 75μm/回可使時間(時間)16/5℃ 8/20℃ 8/30℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 48時間 最大 14日 20℃ 最小 16時間 最大 7日 30℃ 最小 12時間 最大 7日調合比主剤70部:硬化剤30部(重量比)加熱残分(%)63~68標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11 エアレス0.15
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
浸透性、補強性に優れる。 素材や空気中の湿気と反応し、耐水性、耐アルカリ性、付着性に優れた強固な塗膜を形成する。 弱溶剤系や水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、エアレスクリヤー密度23℃ 塗料0.85±0.05 揮発分 0.80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)0特性付着性、耐水、耐アルカリ乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 20分 半硬化 2時間危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 8時間 最大 7日 20℃ 最小 3時間 最大 7日 30℃ 最小 2時間 最大 7日加熱残分(%)14~18標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー、エアレス:0.10~0.20
プリマイトシンナーS DNT(大日本塗料)プリマイトシンナーSDNT(大日本塗料)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。 含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。 鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。 乾燥が早くかつ、作業性が良好である。
用途エアレス塗装特性防錆、付着性、耐候、シンナー粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4)主な用途金属、鉄密度23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82希釈剤プリマイトシンナーS危険等級使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-513~615危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)15~40光沢つや消し膜厚標準膜厚 15μm乾燥時間5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月加熱残分(%)30標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12
プリマイトCF-100 DNT(大日本塗料)プリマイトCF-100DNT(大日本塗料)
23,980税込26,378
1セット(16kg)
3日以内出荷
クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。 含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。 鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。 乾燥が早くかつ、作業性が良好である。
用途エアレス塗装暗緑色粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4)主な用途金属、鉄密度23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82希釈剤プリマイトシンナーS危険等級Ⅱ/Ⅱ使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-513~615危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第一石油類危険物の数量12.8kg/3.2kg希釈率(%)15~40光沢つや消し特性防錆、付着性、耐候、プライマー膜厚標準膜厚 15μm乾燥時間5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分危険物の性状非水溶性/水溶性塗装間隔5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月加熱残分(%)30標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12
フェノン中塗 DNT(大日本塗料)フェノン中塗DNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性が良好である。 下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。 刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。
用途刷毛塗り エアレス塗装粘度23℃ 83KU密度23℃ 塗料 1.45 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-515~617(グレー)又は相当品危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10 、エアレス:5~10光沢5分つや特性耐薬品膜厚標準膜厚 35μm ウエット管理膜厚 75μm乾燥時間5℃ 指触 6 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 4 時間 半硬化 16 時間 30℃ 指触 3 時間 半硬化 12 時間 40℃ 指触 2 時間 半硬化 8 時間塗装間隔5℃ 最小 48 時間 最大6 ヶ月 20℃ 最小 24 時間 最大 6 ヶ月 30℃ 最小 20 時間 最大6 ヶ月 40℃ 最小 16 時間 最大 6 ヶ月加熱残分(%)83標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.15、エアレス:0.18
ビラレスベース DNT(大日本塗料)ビラレスベースDNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(10kg)
11日以内出荷
凹凸模様によりビラレス上塗やマジックアートとの組み合わせで貼り紙剥離効果を高める 長い可使時間で作業性が良好である。
用途マスチックローラー白系主な用途希釈剤水道水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10L希釈率(%)0~5可使時間(時間)5℃ 5 時間 20℃ 3 時間 30℃ 2 時間乾燥時間5℃ 指触 6 時間 半硬化 48 時間 20℃ 指触 1 時間 半硬化 24 時間 30℃ 指触 1.5 時間 半硬化 16 時間危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚水道水 れ、埃等を除去し、 乾燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 48 時間 最大 1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 1 ヶ月調合比主剤:9.65、硬化剤:0.35(重量比)標準塗布量(kg/m2)0.8
ノンモールド処理液#2 DNT(大日本塗料)ノンモールド処理液#2DNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1缶(16L)
3日以内出荷
殺菌・防かび、次工程への下地処理を主とした、かび処理液。
透明主成分防かび・防藻用処理液密度(23℃)塗料 0.92±0.05 揮発分 0.86危険物の類別非危険物特性防カビ下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小6時間 最大12時間 20℃ 最小3時間 最大6時間 30℃ 最小2時間 最大4時間標準塗布量(kg/m2)0.08~0.10
ノンモールド処理液#1 DNT(大日本塗料)ノンモールド処理液#1DNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1缶(16L)
3日以内出荷
漂白・殺菌処理を主とした目的で設計された、かび処理液。
透明主成分防かび・防藻用処理液密度塗料(23℃)1.00±0.05危険物の類別非危険物下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 20℃ 30℃最小1時間最大2時間標準塗布量(kg/m2)0.08~0.10
カンペフロアー700 シーラー 関西ペイントカンペフロアー700 シーラー関西ペイント
36,980税込40,678
1セット(15kg)
8日以内出荷
劣化したコンクリートを強化し、上塗塗料との接着性を高めます。 水系2液形エポキシ樹脂としては乾燥性に優れています。 水系2液形塗料なので低臭であり安全性に優れています。 水系2液形エポキシ樹脂塗料のため塗膜が強靭です。 水系2液形エポキシ樹脂上塗塗料との密着性が優れています。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性が優れています。 F☆☆☆☆表示品です。
用途コンクリート、モルタル主成分水系2液形エポキシ樹脂塗料セット内容主剤12kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.05(混合物)、溶剤:1主な用途モルタル、コンクリート希釈剤原液のまま使用希釈はけ、ローラー、0%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 使用時限:1時間加熱残分(%)20(混合物)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
アレスシックイシーラーネオ 関西ペイントアレスシックイシーラーネオ関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
水性アーキフロアープライマー エスケー化研水性アーキフロアープライマーエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
水性アーキフロアー用下塗り
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
EHマイルドプライマー エスケー化研EHマイルドプライマーエスケー化研
17,980税込19,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
アーキフロアEHマイルド用下塗り
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
アーキプライマー エスケー化研アーキプライマーエスケー化研
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
アーキフロアーUT用下塗り
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
アーキフロアーEHプライマー エスケー化研アーキフロアーEHプライマーエスケー化研
26,980税込29,678
1セット(15kg)
3日以内出荷
アーキフロアーEH、アーキフロアーEH無溶剤、アーキフロアーUT用下塗り
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ノボクリーンプライマー DNT(大日本塗料)ノボクリーンプライマーDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
臭いが無く、人や地球に優しくできています。 乾燥が速く、防錆力が優れています。
仕様1液性粘度90~100KU膜厚(μm)20~30/回密度(g/cm3)塗料:1.28±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)20、(30℃)10希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20特性プライマー、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.13、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小3時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)52~57
ニューハイメル DNT(大日本塗料)ニューハイメルDNT(大日本塗料)
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。 クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。 表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。 水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。
仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)20~25/回密度(g/cm3)塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3希釈剤エナメルシンナー#310/#320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10特性撥水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分加熱残分(%)50~55(白・淡彩色)
ゼッタールスーパー DNT(大日本塗料)ゼッタールスーパーDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。 密着性や可とう性にすぐれている。スポット溶接が可能。
グレー仕様1液性粘度73KU/23℃膜厚(μm)標準:25、ウエット:50密度(g/cm3)塗料:2.30/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)20、(20℃)10、(30℃)5、(40℃)4希釈剤ゼッタールスーパーシンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:6~10MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)15、(40℃)10危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.25、(エアレス)0.30下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小24時間、(20℃)最大6ヶ月/最小12時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間、(40℃)最大6ヶ月/最小4時間加熱残分(%)78
ゼッタールOL DNT(大日本塗料)ゼッタールOLDNT(大日本塗料)
46,980税込51,678
1缶(25kg)
3日以内出荷
速乾性であり、塗装後の取り扱いが容易である。 耐水、耐海水、耐溶剤性、耐熱寒性にすぐれている。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
グレー仕様2液性(1液/1粉末)粘度12秒(フォードカップ#4)/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.30/23℃、揮発分:0.83/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型及び冬型危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:4~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25L希釈率(%)10以下半硬化乾燥時間(分)(5℃)45、(10℃)30、(20℃)20、(30℃)5特性付着性、耐溶剤、耐熱、耐水、速乾可使時間(時間)5以内(20℃)危険物の性状非水溶性下地処理ラスト処理 ISO Sa21/2標準塗布量(g/m2)160塗装間隔最大6ヶ月/最小2日(20℃)調合比展着剤 30 部、亜鉛末 70 部(重量比)加熱残分(%)77
水性床コートプライマー DNT(大日本塗料)水性床コートプライマーDNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
極めて臭いが少なく、作業性に優れています。速乾タイプです。
グレー仕様2液性粘度60~80KU(主剤)主な用途密度(g/cm3)塗料(主剤):1.40±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)1、(30℃)0.75特性プライマー、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH9以下・含水率7%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小10時間、(20℃)最大7日/最小3時間、(30℃)最大7日/最小2時間調合比主剤1:硬化剤1加熱残分(%)52~58(主剤)
コスモレックス#1000T DNT(大日本塗料)コスモレックス#1000TDNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐食性・速乾性・密着性に優れています。 耐上塗性、上塗り後の仕上がり外観が優れています。 鉛・クロムを含まない重金属フリーの為安全です。
仕様1液性粘度77±5KU/ストーマー(25℃)主な用途金属膜厚(μm)25~30不揮発分51±5%指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)20、(30℃)5希釈剤コスモレックス#1000シンナー危険等級使用条件(エアレス塗装)2次圧100kg/cm2以上、チップNO.163-415~419危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)60~80、(エアレススプレー)40~60光沢20以下半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)30、(30℃)30特性密着性、速乾危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理塗装間隔(5℃)最大3日/最小30分、(20℃)最大3日/最小10分、(30℃)最大3日/5分
Vフロン#200プライマーシンナー DNT(大日本塗料)Vフロン#200プライマーシンナーDNT(大日本塗料)
6,898税込7,588
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。
特性シンナー、密着性、耐水仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比)加熱残分(%)65
Vフロン#200プライマー DNT(大日本塗料)Vフロン#200プライマーDNT(大日本塗料)
39,980税込43,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。
仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃希釈剤Vフロン#200プライマーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6特性プライマー、密着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比)加熱残分(%)65
DNT断熱テクト DNT(大日本塗料)DNT断熱テクトDNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(12kg)
5日以内出荷
水系で環境に優しい。 熱伝導率が低く、熱抵抗を高める材料として有効である。 3)耐候性に優れる。
仕様1液性膜厚(μm)100(最低塗膜)密度(g/cm3)【塗料】0.97±0.02/23℃、【揮発分】1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)4時間、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水粘度(mPa・s)22000(BH型粘度計)/23℃危険物の類別非危険物希釈率(%)【多孔質ローラー】0~6、【リシンガン】0~6半硬化乾燥時間(分)(5℃)17時間、(20℃)40、(30℃)30特性断熱、耐候標準使用量(kg/m2/回)【多孔質ローラー】0.5~1.0、【リシンガン】0.5~1.0下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間加熱残分(%)60
ATフィラーパウダー DNT(大日本塗料)ATフィラーパウダーDNT(大日本塗料)
8,798税込9,678
1袋(15kg)
5日以内出荷
コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。 上塗塗料との相互密着性にすぐれている。 有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。 日本下水道事業団規格に対応している。
コンクリート色仕様3液性、1パウダー粘度ペースト状主な用途コンクリート密度(g/cm3)【塗料】1.47/23℃、【揮発分】1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)18、(10℃)12、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4希釈剤水道水危険物の類別非危険物光沢艶消し可使時間(時間)(5℃)3、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.5標準使用量(kg/m2/回)1下地処理ディスクサンダー処理塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(10℃)最大10日/最小16時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大10日/最小16時間、(40℃)最大10日/最小16時間調合比主剤:14 部、硬化剤:2.8 部、添加剤:12.9 部、パウダー:70.3 部(重量比)加熱残分(%)77
エポキシハイプライマー硬化剤 ロックペイントエポキシハイプライマー硬化剤ロックペイント
7,698税込8,468
1缶(3kg)
当日出荷
特性プライマー適合エポキシハイプライマー(ブラウン/グレー/ホワイト)規格JASS 18 M-109適合品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤= 5:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ミラクシーラーEPO エスケー化研ミラクシーラーEPOエスケー化研
9,598税込10,558
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。
用途外壁や屋根用下塗主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)010~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
EHマイルドプライマー エスケー化研EHマイルドプライマーエスケー化研
17,980税込19,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
アーキフロアEHマイルド用下塗り
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アーキプライマー エスケー化研アーキプライマーエスケー化研
20,980税込23,078
1缶(16kg)
3日以内出荷
アーキフロアーUT用下塗り
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リメークプラRE スズカファインリメークプラREスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 可とう形改修塗材RE 規格品です。 ヘアークラックを充填するフィラー機能、吸い込み止め・付着性を向上するシーラー機能、さざなみ模様に変更するテクスチャー機能を合わせもった外壁塗替システムです。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かす仕上げ、パターンローラーによるさざ波模様仕上げが可能です。 1液反応硬化形の付着性に優れたタイプです。
用途建築物内外壁主成分自己架橋形アクリル系希釈倍率(パターンローラー)1~3%、(ウールローラー)5~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回塗装間隔(23℃)(パターンローラー)工程間8時間以上、(ウールローラー)工程間5時間以上塗付量(kg/m2)(パターンローラー)0.8~1.5、(ウールローラー)0.3~0.5
リメークシーラーEPO スズカファインリメークシーラーEPOスズカファイン
12,980税込14,278
1缶(16kg)
8日以内出荷
可とう性水系1液反応硬化形エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。 反応硬化形エポキシ変性エマルションにより各種下地との密着性に優れています。 フィラー機能によりヘアークラックを充填します。 上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。
用途内外壁の塗替用下塗材主成分エポキシ系希釈倍率3~5%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど特性密着性、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回塗装間隔(23℃)工程間3時間以上塗付量(kg/m2)0.2~0.5
リメークエポ スズカファインリメークエポスズカファイン
20,980税込23,078
1缶(15kg)
8日以内出荷
可とう性水系2液エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。 2液タイプですので各種下地との密着性が抜群です。 フィラー機能によりヘアークラックを充填します。 上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。 強溶剤タイプの上塗が可能です。
用途建築物外壁の塗替用主成分エポキシ系希釈倍率0~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど特性密着性、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)1.5以内(23℃)塗回数1回塗装間隔(23℃)工程間16時間以上7日以内塗付量(kg/m2)0.2~0.3
リフノン スズカファインリフノンスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(3.2kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。主成分ウレタン系希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%主な用途外壁、屋根、金属、鋼希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第四石油類/可燃性液体類適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など特性防錆、耐水、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上塗付量(kg/m2)0.08~0.18
下地材/プライマー/シーラー