絞り込み
ブランド
主な用途
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・夜光・蛍光・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
854件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
リフノン スズカファインリフノンスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(3.2kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。主成分ウレタン系希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%主な用途外壁、屋根、金属、鋼希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第四石油類/可燃性液体類適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など特性防錆、耐水、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上塗付量(kg/m2)0.08~0.18
ラフトンカチオンフィラー スズカファインラフトンカチオンフィラースズカファイン
15,980税込17,578
1缶(30kg)
3日以内出荷
JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。 カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。 コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。 耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。 脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。 保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。 吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。 速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。
グレー主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ使用場所屋外用危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4~6kg、(コテ)無希釈特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7~1.0・1回<厚さ約0.4~0.5mm>、(コテ)0.8~1.7・1回<厚さ約0.5~1.0mm>可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内塗装間隔工程間24時間以上(23℃)
ラフトンEMシーラー スズカファインラフトンEMシーラースズカファイン
15,980税込17,578
1缶(18kg)
3日以内出荷
水性アクリル樹脂エマルション系 「白色」シーラーです。 内外部に使用可能です。 コンクリート・モルタル・せっこうボードなどに適用します。 水系タイプのシーラーです。 吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。 上塗のとまりをカバーする白色タイプです。
主成分一液乾燥硬化型のエマルション系主な用途モルタル、コンクリート希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど希釈率(%)10~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.07~0.11・1回塗装間隔工程間2時間以上(23℃)
1液ワイドシリコン スズカファイン1液ワイドシリコンスズカファイン
18,980税込20,878
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。 反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ 外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4・2回、(金属などの平滑面)0.24~0.32・2回危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
アイカ セーフフィラー(微弾性フィラー) AICA(アイカ工業)アイカ セーフフィラー(微弾性フィラー)AICA(アイカ工業)
7,998税込8,798
1缶(16kg)
4日以内出荷
外壁の下地調整・塗膜の改修におすすめ。 微弾性の塗膜がヘアークラックに追従。 仕上げ塗材への付着も良好。 下地テクスチャーを活かしながら美しい仕上げを実現。
主な用途外壁使用場所屋外危険物の類別非危険物
ミッチャクロンWP・X 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンWP・X染めQ(旧テロソン)
89,980税込98,978
1箱(3.7L×4台)
翌々日出荷
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所比重0.9主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 80~100g/m2乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃)特性防錆、耐溶剤
水系ミッチャクロン BO 染めQ(旧テロソン)水系ミッチャクロン BO染めQ(旧テロソン)
43,980税込48,378
1箱(3.7L×4台)
7日以内出荷
環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用) さまざまな素材に使用することが可能 一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮 一液タイプなので原液のまま使用することが可能 乾燥が早く、優れたレべリング性 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合 上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー乳白色(乾燥後透明)乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上比重0.94指触乾燥時間(分)15分(20℃)標準塗布量7~12μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.8L上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)特性プライマー危険物の性状水溶性
ミッチャクロン BK・X 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン BK・X染めQ(旧テロソン)
48,980税込53,878
1箱(3.7L×4台)ほか
7日以内出荷
焼き戻りが無く、焼付け塗装の裏・表塗装作業が可能です。 紛体塗装の下塗りとしても使用可能です。また、紛体塗装の再補修も容易にできます。 焼付け塗装を行う場合、常温で10秒程度のセッティングタイムを取るだけで、2コート1ベークが可能です。 原液のまま使用できる一液タイプで、作業性に優れています。一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間を大幅に短縮できます。 10:1速乾アクリル、4:1ウレタン塗料で20~30分の強制乾燥を行うことによりレべリング性に富んだ肌を作ることができます。
用途非鉄金属の下塗り:アルミ・ステンレス等 焼付け塗装:紛体塗装・アクリル焼付け・メラミン焼付けクリヤー乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.88耐熱温度(℃)180(30分)主な用途鉄、非鉄金属指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃)標準塗布量6~10μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:10秒特性速乾危険物の性状非水溶性
テクアートカラー フィラー シンロイヒテクアートカラー フィラーシンロイヒ
1,798税込1,978
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。フィラー特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SPcoat  SPZNG  400℃  プライマー セラミックコートSPcoat SPZNG 400℃ プライマーセラミックコート
44,980税込49,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
SPcoat  SPZNG  300℃ プライマー セラミックコートSPcoat SPZNG 300℃ プライマーセラミックコート
49,980税込54,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
ユータックプライマーECO 日本特殊塗料ユータックプライマーECO日本特殊塗料
21,980税込24,178
1セット(10kg)
4日以内出荷
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10L危険物の性状非水溶性
ユータックE素地調整材ECO 日本特殊塗料ユータックE素地調整材ECO日本特殊塗料
25,980税込28,578
1セット(17.5kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17.5L危険物の性状非水溶性
NTXソライトシーラー 大阪塗料工業NTXソライトシーラー大阪塗料工業
63,980税込70,378
1缶(30kg)
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。特性速乾主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトシーラー目詰めK-5 大阪塗料工業NTXソライトシーラー目詰めK-5大阪塗料工業
67,980税込74,778
1缶(30kg)
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。 速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
用途木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。特性速乾主な用途指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)50~100、(刷毛)50混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ウルトラックG-88 大阪塗料工業ウルトラックG-88大阪塗料工業
74,980税込82,478
1缶(30kg)
3日以内出荷
ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。特性速乾主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラックZ-1号 大阪塗料工業NTXウルトラックZ-1号大阪塗料工業
59,980税込65,978
1缶(30kg)
3日以内出荷
速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。特性速乾主な用途指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)1.5(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)0.5~8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトサンディング 大阪塗料工業NTXソライトサンディング大阪塗料工業
45,980税込50,578
1缶(24kg)ほか
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 肉持ち感が良く透明性に優れている。 研磨性が良い。 耐溶剤性に優れている。
用途座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXソライトサンディングNY 大阪塗料工業NTXソライトサンディングNY大阪塗料工業
22,980税込25,278
1缶(6L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐溶剤性に優れている。 塗膜の黄変が非常に少ない。
用途座卓、テーブル用中塗り。 側面、木口、脚等の立面塗装用中塗り。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXソライトバリューサンディング 大阪塗料工業NTXソライトバリューサンディング大阪塗料工業
35,980税込39,578
1缶(24kg)ほか
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 安価品。研磨性が良い。速乾性。
用途一般木工製品の中塗り用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXソライトフィラー HG-7 大阪塗料工業NTXソライトフィラー HG-7大阪塗料工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
目止め効果が非常に優れている。 塗布、拭き取り作業が軽くできる。 木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。 塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。
用途屋内木部全般。主な用途屋内木部使用場所屋内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
NTXライトシーラー 大阪塗料工業NTXライトシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾無色透明タイプウッドシーラー硬化時間(分)30(23℃)主な用途指触乾燥時間(分)10(23℃)外観無色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXラッカーサンディングシーラー 大阪塗料工業NTXラッカーサンディングシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業NTXウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感がよく研磨性に優れています。 上塗り塗料との適合性が大変良いです。
使用場所屋内用乳白色タイプ中塗用指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業ウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。特性研磨乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
NTXウルトラック木匠シーラー 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠シーラー大阪塗料工業
6,398税込7,038
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。使用場所屋内用特性速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
タケトップ Pカラー 竹林化学工業タケトップ Pカラー竹林化学工業
6,398税込7,038
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷
長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。 簡便で塗装が容易です。
特性防水、耐候主成分特殊顔料(無公害顔料)主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗布量30~40m2(2回塗り・15kg)塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
シルバートップ 竹林化学工業シルバートップ竹林化学工業
23,980税込26,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
1液性ウレタン系の非歩行用の暴露用保護化粧材です。 ウレタン防水材2類規格(カーボンウレタン黒系)ゴムシート類黒系の防水層劣化防止用として、開発された商品です。 塗膜は柔軟性で伸びが有り、夏・冬での下地の伸縮にも充分追従し、太陽光線を反射して黒色防水材の蓄熱劣化を防止します。
特性防水シルバー危険等級乾燥時間(時間)24(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.25(1回塗り)
仕上ゲ用ハイソフト 関西パテ化工仕上ゲ用ハイソフト関西パテ化工
1,898税込2,088
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
関西パテ  ハイソフト 仕上用 関西パテ化工関西パテ ハイソフト 仕上用関西パテ化工
5,298税込5,828
1缶(20kg)ほか
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ジョイントセメント120 関西パテ化工ジョイントセメント120関西パテ化工
5,998税込6,598
1箱(10kg×2袋)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ジョイントセメント60 関西パテ化工ジョイントセメント60関西パテ化工
5,998税込6,598
1箱(10kg×2袋)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ジョイントセメント仕上用 関西パテ化工ジョイントセメント仕上用関西パテ化工
5,998税込6,598
1箱(10kg×2袋)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
セルボード 30 関西パテ化工セルボード 30関西パテ化工
22,980税込25,278
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
タケシール AQモルタルプライマー 竹林化学工業タケシール AQモルタルプライマー竹林化学工業
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。 一液型のため機械撹拌は不要です。 モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。 塗装用具のお手入れも簡単です。
適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー危険物の類別第四類不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ塗付量(kg/m2)0.4(2回塗り)
関西パテ  セルキット 耐水用 関西パテ化工関西パテ セルキット 耐水用関西パテ化工
21,980税込24,178
1箱(5kg×4缶)
3日以内出荷
特性耐水危険物の類別非危険物
IPパテ ライトワン インターナショナルペイントIPパテ ライトワンインターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(12L)
5日以内出荷
汎用超軽量厚付けパテ。 抜群のヘラ切れ、作業性、研磨性。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。特性研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 穴埋メ用 (小袋入リ) インターナショナルペイントIPパテ 穴埋メ用 (小袋入リ)インターナショナルペイント
13,980税込15,378
1箱(700g×28袋)
3日以内出荷
使用量の少ない充填箇所に便利。
用途一般仕上げ用。カベの穴、キズ補修用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 総パテ仕上用 インターナショナルペイントIPパテ 総パテ仕上用インターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(20kg)
3日以内出荷
優れた研磨性、密着性。
特性密着性、研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
コスモレックス#1000シンナー DNT(大日本塗料)コスモレックス#1000シンナーDNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(16L)
4日以内出荷
用途コスモレックス#1000T専用うすめ液主成分シンナ-種別専用うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー