下地材/プライマー/シーラー :「プライマー 塗装」の検索結果
関連キーワード
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(8)
ガラス(3)
コンクリート・アスファルト(18)
プラスチック(9)
外カベ・塀(5)
室内床(8)
木部
鉄部(38)
非鉄金属(18)
その他(2)
主な用途をもっと見る
速乾性で作業性にすぐれています。鋼板に対する付着性がすぐれています。貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え。鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装。建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装
色ブラウン
特性速乾
使用方法<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。
塗料粘度加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃)
引火点(℃)3
主な用途木、鉄
沸点(℃)77.2~144.4
揮発分77.40%
危険等級Ⅱ
発火点(℃)370
希釈60~80%
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間2~3時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
屋内外の木部の下塗りに。
未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。
色透明(クリヤ)
使用場所屋内外兼用
主な用途木
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
・水性アクリルエマルションでVOCフリーのプライマーです。
・隠ぺい力が優れています。
用途・屋内のコンクリート、モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等及び木部の下塗り
・屋内の合成樹脂エマルションペイント(EP)塗り面等の改修用下塗り
色白
荷姿20kg
主成分水性アクリルエマルション
主な用途木、モルタル、コンクリート
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20
RoHS指令(10物質対応)対応
特性プライマー
塗装間隔3時間以上(20℃)
標準塗布量(kg/m2)0.10~0.07
1缶(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。
特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。
1.高い肉持ち
2.付着性良好
3.サンディング性良好
用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン
粘度95~100
乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上
色白
組成硝化綿系プライマーサフェーサー
不揮発分53~55%
主成分硝化綿系プライマーサフェーサー
主な用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。