「水性or油性 」から絞り込む
カテゴリ: 下地材/プライマー/シーラー主な用途: 屋外木部すべて解除
Hi-CR下塗 白(無鉛) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
<木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>乾燥が速く、作業性に優れています。木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。
その他 水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など) 色 白 規格 JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント 荷姿 20kg石油缶 仕上 平滑 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 時間 塗り重ね:16時間以上(23℃) 主な用途 木部 標準使用量 1缶当たり:118~143(m2 /缶) 希釈剤 塗料用シンナーA 工程 下塗り 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 5146mL 希釈率(%) 0~5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消し、速乾 施工内容 はけ、ウールローラー 取扱説明書 製品使用説明書(0.02MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.17
サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン 当日出荷
平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途 屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。 主な用途 屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ) 色 ツヤ消し白(粗目) 使用場所 屋内外 特性 耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 135mL 油性 or 水性 油性 危険物の性状 水溶性