絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • アサヒペン(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • ロックペイント(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 東日本塗料(1)
  • 日亜ペイント(1)
水性or油性
  • 水性(4)
  • 油性(7)
主な用途
  • 木部
  • かわら屋根(11)
  • その他(4)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(29)
  • トタン(6)
  • プラスチック(8)
  • 外カベ・塀(15)
  • 室内カベ・天井(5)
  • 室内床(4)
  • 屋内木部(4)
  • 屋外木部(2)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 発泡スチロール(1)
  • 船舶(1)
  • 鉄部(31)
  • 非鉄金属(13)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ホワイト系(10)
  • 色透明(クリア)(8)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 速乾(2)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(1)
さび止め・その他・耐久・耐摩耗・耐熱・難燃・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
  • その他(1)
  • ウレタン(1)
その他・ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

下地材/プライマー/シーラー :「上塗り塗料」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性(4)
油性(7)
素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラー ニッペホームプロダクツ素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラーニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。ホワイト主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性・防カビ
セローズプライマー 日亜ペイントセローズプライマー日亜ペイント
5,798税込6,378
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.乾燥性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.上塗り適合性が良い。
用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)5塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好塗布面積(m2/kg)9~10組成工業用硝化綿ラッカープライマー比重1.05±0.05使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない発火点(℃)320不揮発分30~35%粘度95~100仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格主成分工業用硝化綿ラッカープライマー主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性乾燥性、耐水性危険物の性状非水溶性
水性パーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)水性パーフェクトシーラーニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1セット(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー 多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。 浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
関連資料(0.4MB)荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶塗料タイプ水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆仕様水性系 2液適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板希釈剤無希釈混合比14:1(塗料液:硬化剤)塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗り面積(m2)93~150(1缶当たり)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上(塗り重ね)適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)主な用途モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L油性 or 水性水性危険物の性状非水溶性
ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトシーラーニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。 下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
仕様弱溶剤系 2液機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)関連資料(0.9MB)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
1液ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)1液ファインパーフェクトシーラーニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(14kg)
4日以内出荷
高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂等幅広い素材に対応できる1液弱溶剤系シーラー
関連資料(0.9MB)塗料タイプターペン可溶1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆仕様弱溶剤系 1液適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.30塗り面積(m2)47~280(1缶当たり)指触乾燥時間(分)30(23℃)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)主な用途高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
フローンシーリング 東日本塗料フローンシーリング東日本塗料
10,980税込12,078
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
ハイパーシーラーエポ ロックペイントハイパーシーラーエポロックペイント
18,980税込20,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。使用場所屋外セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)主な用途木部、かわら屋根、外壁指触乾燥時間(分)50(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回塗布面積(m2/セット)115~187
ウッドシーラー 油性下塗り剤 カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤カンペハピオ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300mL)ほか
当日出荷
■[密着性UP!] 乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。
用途■屋内外の木部の下塗り用(床を含む) 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 などとうめい特性速乾主な用途希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)カンペハピオ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料) の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ヤニ・アクどめシーラー アサヒペンヤニ・アクどめシーラーアサヒペン(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個(1L)ほか
当日出荷
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
木部用プライマー アサヒペン木部用プライマーアサヒペン(4件のレビュー)
839税込923
1本(100mL)ほか
当日出荷
屋内外の木部の下塗りに。 未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。透明(クリヤ)使用場所屋内外兼用主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1缶(3.4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。特性遮熱危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
マイティー万能水性シーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能水性シーラーDNT(大日本塗料)
20,980税込23,078
1セット(15kg)
3日以内出荷
二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。 鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。 各種旧塗膜にも幅広く適用できる。 弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 50~70KU主な用途木、鉄、非鉄金属密度23℃ 塗料1.00±0.05 揮発分1.00希釈剤水道水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)刷毛、ローラー 0~10 エアレス 0~20膜厚30μm/回可使時間(時間)6/20℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)16時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日調合比主剤14部:硬化剤1部(重量比)加熱残分(%)33±3標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10~0.12、エアレス:0.12~0.15
マイティー万能エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能エポシーラーDNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。 鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。 各種旧塗膜にも幅広く適用できる。 弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、スプレークリヤー粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4)主な用途木、鉄、非鉄金属密度23℃ 塗料0.95±0.05 揮発分0.85希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)30~50可使時間(時間)8/20℃乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)12時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日調合比主剤14部:硬化剤1部(重量比)加熱残分(%)35~40標準塗布量(kg/m2)0.10~0.12
下地材/プライマー/シーラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら