4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
室内カベ・天井(2)
室内床(1)
メーコーECO仕上パテ
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。 目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。 テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。 特性研磨、耐水 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗布面積(m2/缶)40~55 主な用途天井 乾燥時間(時間)24以内 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(20kg)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

中央ペイントWDパテ仕上用
用途建築下地調整用(屋内) 主な用途屋内建築下地 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工トバーズ
従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。 淡アイボリー 使用場所内部用 主な用途スレート 危険物の類別非危険物 特性研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPパテ 青缶
優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用 特性防火 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)