カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 下地材/プライマー/シーラー

下地材/プライマー/シーラー :「木枠」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
テーププライマーPRO シントーファミリーテーププライマーPROシントーファミリー
999税込1,099
1本(420mL)
7日以内出荷
悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。 逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。
用途吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー特性プライマー、密着性主な用途モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ウッドフレッシュ サンディングシーラー エスケー化研ウッドフレッシュ サンディングシーラーエスケー化研
5,798税込6,378
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・内装の木部着色仕上げ用として、環境に配慮した水性シーラーです。・溶剤形塗料などに見られる中毒や火災の心配の少ない環境に優しい塗料です。また、ホルムアルデヒド放散等級は居室に無制限に使用できるF☆☆☆☆であり、厚生労働省でシックハウスの原因物質として考えられている室内環境指針 13 物質※を配合していません。・特殊設計により、かびなどの微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な室内環境を維持します。
用途巾木、廻り縁、内壁、手摺り、内装ドア、ドア枠などの内装木部希釈剤危険物の類別非危険物適応下地新設木部:スギ、マツ、ツガ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹、旧塗膜:ラッカー、カシュー樹脂塗料、セラックニス、油性ステイン、水性クリヤー塗料、水性ステイン等(注:旧塗膜は研磨紙ずりが必要です。)油性 or 水性水性関連資料(2.31MB)一般的名称水性内装木部用シーラー塗装間隔2時間以上
NTXラッカーサンディングシーラー 大阪塗料工業NTXラッカーサンディングシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業ウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。特性研磨乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
木枠特集
おすすめ人気ランキング
下地材/プライマー/シーラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら