間接照明器具 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~242(2)
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(白) 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 調光方式無線調光(調光/非調光兼用型) グリーン購入法適合 パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散) 配光タイプ拡散配光 器具相当Hf32W×1灯 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62 ビーム角度(°)149°×104° 調光方式無線調光(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)