絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
ブランド
- 三菱電機
- ODELIC(オーデリック)(96)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(36)
- 富士メディシィエ(33)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- コイズミ照明(28)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(11)
- Luci(ルーチ)(9)
- JTT(5)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DNライティング(1)
- テス・ライティング(1)
「電圧(V)」から絞り込む

LED建築化照明器具
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷質量(kg)器具:1.6、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上げタイプ直付形、建築化照明器具、1灯用、固定出力定格消費電力(W)100V時:38(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上