絞り込み
電圧(V)
  • 24(5)
  • 100(1)
光色
  • 昼白色(1)
  • 温白色(1)
  • 白色(2)
  • 電球色(3)
色温度(K)
  • 3000未満(13)
  • 3000~5000未満(11)
  • 5000以上(8)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(13)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(5)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
調色の可否
  • ×(1)
調光の可否
  • (4)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(7)
  • 90以上(10)
80~90未満・90以上
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • DAIKO(大光電機)(65)
  • 富士メディシィエ(38)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 岩崎電気(19)
  • Luci(ルーチ)(9)
  • TOKISTAR(9)
  • コイズミ照明(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • DNライティング(1)
  • テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(5)
100(1)
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)ランプLED演色指数(Ra)93
防雨防湿型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨防湿型間接照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
Rigid 間接照明 コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明コイズミ(小泉成器)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否
エクステリア用間接照明 コイズミ(小泉成器)エクステリア用間接照明コイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
仕様防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、材質本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色)幅(mm)52高さ(mm)59色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)2調光の可否
防雨型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨型間接照明コイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ コイズミ(小泉成器)シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプコイズミ(小泉成器)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%
エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプコイズミ(小泉成器)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様調色範囲:2700K~5000Kその他12VA(100V)幅(mm)25全長(mm)600質量(kg)0.4高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です消費電力(W)11.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
防雨型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨型間接照明コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
リニアライトフレックス コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックスコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付幅(mm)19.8高さ(mm)13.3LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)80以上調光率(%)5調光の可否
間接照明器具 コイズミ(小泉成器)間接照明器具コイズミ(小泉成器)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上
間接照明器具 コイズミ(小泉成器)間接照明器具コイズミ(小泉成器)
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷
曲折状・壁面で設置する場合にご使用ください。
材質(シリコン)半透明アズワン品番64-9315-44
間接照明器具