「電圧(V)」から絞り込む
24(1)
100(1)
100~242(1)
材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
機能調色機能付(2700K~1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)2700~1900
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86~65
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2
電圧(V)AC100専用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色白アルマイト
取付方式縦長付・横長付兼用
電圧(V)AC100-242
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光率(%)範囲5~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。