間接照明器具 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
24(1)
100(1)
100~242(1)
DAIKO(大光電機)間接照明/曲面什器用/PowerFlexTHOF
エコ商品
材質本体:軟質アクリル 透明 透明 電圧(V)DC24専用 機能調色機能付(2700K~1900K) 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 色温度(K)2700~1900 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)50 演色指数(Ra)86~65 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光) 近接限度距離(m)0.2
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ
エコ商品
電圧(V)AC100専用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 白アルマイト 取付方式縦長付・横長付兼用 電圧(V)AC100-242 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光率(%)範囲5~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)