絞り込み
電圧(V)
  • 100~240(2)
  • 100~242(2)
光色
  • 電球色(2)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • DAIKO(大光電機)(65)
  • 富士メディシィエ(37)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • コイズミ(小泉成器)(20)
  • 岩崎電気(19)
  • Luci(ルーチ)(9)
  • TOKISTAR(9)
  • コイズミ照明(4)
  • DNライティング(1)
  • テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100~240(2)
100~242(2)
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.8タイプ配光角:中角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付幅W(mm)器具幅:169入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)器具光束:2450埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)遮光(°)15
一体形DL3500軒下用Φ150 東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
間接照明器具