浴室灯 :「拡大鏡 LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付場所」から絞り込む
天井・壁面兼用(2)
タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個) 種別浴室灯 幅(mm)Φ302 カバープラスチック 質量(kg)1.1 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)112 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)10.8 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命約40000時間 LEDLED光源 実装タイプ 光束(Lm)【器具】1260 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED外玄関灯
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本) 種別浴室灯 幅(mm)Φ190 カバープラスチック 質量(kg)0.5 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)100 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)4.1 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光源寿命約40000時間 LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17 光束(Lm)【器具】300 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷