1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70% 種別業務用浴室灯 質量(kg)3.2 取付天井面・壁面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 定格消費電力(W)(※200V時)16.5 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼白色相当 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4 光源寿命40000時間 入数1台 光色昼白色相当 明るさクラス100(FCL30形器具相当) 色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング) 定格光束(Lm)1030
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷