絞り込み
二面幅(mm)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(3)
全長(mm)
  • 105
  • 50(11)
  • 55(13)
  • 65(10)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(7)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(28)
  • 103(4)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(9)
ブランド
  • トップ工業(4)
  • TRUSCO(1)
  • ミトロイ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KOSEI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
12(5)
15(2)
16(2)
17(3)
18(2)
19(3)
21(3)
22(2)
23(2)
24(3)
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ビットソケット ミトロイビットソケットミトロイ
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業電動ドリル用ソケット ピーコン用トップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12軸径(Φmm)6.35
電動ドリル用 12角ソケット トップ工業電動ドリル用 12角ソケットトップ工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
仕様インパクト対応寸法L(mm)105寸法H(mm)30穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。 サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。対辺寸法S(mm)12全長(mm)105形状開口部:サーフェイス質量(g)69寸法d(mm)11.5寸法L1(mm)12.5寸法D(mm)18寸法L2(mm)63軸(mm)6.35アズワン品番64-8492-20
落下防止ソケット KOSEI落下防止ソケットKOSEI
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35
電動ドリル用ソケット ピーコン用チップ付 トップ工業電動ドリル用ソケット ピーコン用チップ付トップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12仕様インパクト対応寸法L(mm)105寸法D(mm)19.5寸法l(mm)52
1/4H ピーコン用ロングソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H ピーコン用ロングソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
二面幅(mm)12寸法L(mm)105質量(g)69寸法H(mm)63差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)17.8寸法l(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット