絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- トップ工業(15)
- BAHCO(バーコ)(11)
- TRUSCO(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- KTC(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- DEEN(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ベッセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- ANEX(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- モトコマ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
電動ドリル用アルファソケットアダプター
トップ工業(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応
トップ工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60差込角(mm)12.7六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
ビットソケットアダプター ドリルチャック用 セット
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。用途建築工事、内装工事、電気工事などセット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)全長L(mm)65シャンク径(mm)6.35
ソケットアダプターセット
E-Value¥799税込¥8791セット当日出荷電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
タジマ ソケットアダプター ユニバーサル
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
タジマ ソケットアダプター フレックス
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
電動ドリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
タジマ ソケットアダプター
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35
ユニバーサルインパクトソケットアダプター
トップ工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質SCM435首振角度(°)30
電動ドライバーソケットアダプター
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
ソケットADフレックスセット
SK11(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)軸6.35mm六角軸首振角度(°)10度
ソケットアダプタービット
SK11(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター
トップ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
超剛鍛ミラーソケットアダプター
ベッセル(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35
ハンマードリル用ソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーインパクトソケットアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事トラスコ品番252-9726材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35質量(g)59タイプピン差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)66
電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115差込角(mm)12.7
ソケットアダプター2本組
EARTH MAN(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1セット(2本)当日出荷インパクトドライバー対応。用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
替軸ソケット用替シャンク
トップ工業(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(2本)当日出荷電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
SDSシャンク ワンタッチアダプター
JOB Master(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター
ベッセル(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。六角対辺(mm)6.35
ハンマードリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。トラスコ品番396-2610全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸電ドルリベッタ
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷電動ドリルやインパクトドライバのチャックに六角軸を取り付けて使用します。リベットの締結作業が力いらずで、素早くできる。用途アルミ製ブラインドリベットの締結に。付属品ハンドル、レンチ、ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、取扱説明書仕様推奨工具:最大トルク90N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバ、LOW(低速)最大トルク28N・m以上の電気式及び充電式ドリルドライバ材質ヘッド:工具鋼、ボディ:アルミ、六角軸:鋼、ジョー:クロムモリブデン鋼全長(mm)165直径(Φmm)ヘッド部:22、ボディ部:35質量(g)320リベット(使用可能)材質:アルミ、サイズ:Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8適合ビット(mm)六角軸:対辺6.35