8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738 セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34) 種別変換アダプタ 質量(g)50 差込角(sq.)9.5
1セット(2個組)
2,298 税込2,528
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2] 寸法L(mm)29.8 寸法H(mm)17
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm 差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8] 寸法L(mm)30.5 寸法H(mm)22
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8] 寸法L(mm)24 寸法H(mm)14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2] 寸法L(mm)44.6 寸法H(mm)32
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4] 寸法L(mm)22.5 寸法H(mm)17
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4] 寸法L(mm)39.8 寸法H(mm)22
1個
2,598 税込2,858
当日出荷