スーパーショートL型アダプター
ANEX(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
ビットアダプターSDS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
六角軸スピードロックチャック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
スーパーショートL型アダプター専用ビット
ANEX(1件のレビュー)¥329税込¥3621セット(3本)当日出荷スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。用途スーパーショートL型アダプター専用ビットトラスコ品番776-7234セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本全長(mm)15質量(g)12差込角(mm)6.35材質(ビット)特殊合金鋼シャンク径(mm)6.35
スリスタビット#2X35(専用替えビット) 2本入り
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥429税込¥4721セット(2本)当日出荷トラスコ品番494-2825セット内容スリスタビット#2X35 2本材質特殊鋼全長(mm)35質量(g)10差込角(mm)6.35シャンク径6.35mm
TMID-2S用ビットアダプター
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷手動インパクトドライバー用アダプターです。トラスコ品番764-7662適合機種TMID-2S材質合金鋼全長(mm)31質量(g)18種類ビットアダプター差込角(mm)6.35四角対辺(mm)6.35
TIDS用ビットアダプター
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷手動インパクトドライバー用アダプターです。トラスコ品番764-7654適合機種TID-5S材質合金鋼全長(mm)39質量(g)50.5種類ビットアダプター差込角(mm)12.7六角対辺(mm)8
1/4″SQビットアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷1/4”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。ロックには3/32”六角レンチを使用します。(付属)全長(mm)25質量(g)15外径(Φmm)11.6差込角(inch)1/4