ナースストッキング・くつ下 :「医療用弾性ストッキング」の検索結果
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(1)
M(1)
S(1)
SS(1)
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質ナイロン、スパンデックス
タイプレギュラー
適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
『ユニフォーム』には他にこんなカテゴリがあります
ユニフォーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。