絞り込み

トラクター爪用ボルトセット
セフティー3(20件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10セット)当日出荷トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ
スーパーツール(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
トラクター爪
シンセイ(55件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
爪交換レンチ用補助ハンドル
S.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼全長(mm)480質量(g)630ピッチ(mm)40
大型農機爪交換レンチ
Pro-Auto¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
トラクター爪交換レンチ
セフティー3(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
トラクター用爪交換レンチ 17x19mm
Pro-Auto¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!。作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。寸法(mm)17×19全長(mm)470質量(g)810ギア数32山
爪交換レンチ用補助ハンドル
セフティー3(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。用途トラクター爪交換補助レンチ。仕様爪軸の回転抑止用
ニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり)
ノウキナビプラス¥85,798~税込¥94,378~1セット(28本)ほか9日以内出荷超硬合金溶着加工により超長持ち用途田畑兼用耕運爪適合メーカーニプロ
トラクター交換爪
福農産業(16件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
スーパーゴールド爪S5.S6 30本セット
東亜重工¥26,980税込¥29,6781セット(30本)5日以内出荷セット内容平爪:S5 L・R 各14本 / 偏芯爪:(ぐねっと曲がった偏形爪):S6 L・R 各1本 / 合計:30本型式【ロータリー】RS1203 , RS1204 , RS13 , RSP13 , RSP135 , RS131 , RSP135K , RS13X , RSP13X , RSP14X , RSP131 , RSP130 , RS130 , RS1305 , RSP13K , RS13J , RS13X , RS13XPC-S , RSP13N , RSP14N適合型式B1-14RF , B1-15RF , B40D , A13 , A14 , A30 , B52 , A15 , A17 , A19 , A155 , A175 , A195 , B72 , B92 , B225D , B17X , KB165 , KB185 , KB205 , KB225 , B21X , KB17X , KB19X , KB21X , KB23X , GB13 , GB14 , GB15 , GB16 , GB18 , GB20 , GB160 , GB180 , GB200 , GB110 , GB130 , GB140 , GB150 , GB170 , GB115 , GB135 , GB145 , GB155 , GB175 , KB16 , KB18 , KB20 , JB11 , JB13 , JB14 , JB16 , JB18 , JB13X , JB15X , JB17X , JB18X , JB19X , NB17 , NB19 , NB21 , NB23