23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍛造 根切 安隨製作所

    鍛造 根切

    安隨製作所(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
    用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
  • 氷割・貫太郎 コンパル

    氷割・貫太郎

    コンパル
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
    用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3312幅(cm)約21長さ(cm)約145
  • 氷割・バネ内蔵くん コンパル

    氷割・バネ内蔵くん

    コンパル(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
    用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3313幅(cm)約15長さ(cm)約118
  • 金象印 根切り 大 浅香工業

    金象印 根切り 大

    浅香工業(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    4日以内出荷
    オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)250全長(mm)1450質量(kg)7太さ(mm)軸/25先幅(mm)(頭部)100
  • 金象印 造園用根切り 720 浅香工業

    金象印 造園用根切り 720

    浅香工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    4日以内出荷
    オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
  • 根切鋤 吉岡刃物製作所

    根切鋤

    吉岡刃物製作所(13件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    根切り一発。
    材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
  • 100x1160mm 根切り エスコ

    100x1160mm 根切り

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    翌日出荷
    1個入
    仕様●全長(mm):1160●先端幅(mm):100mm●重量:2.5kg●材質:先端:鍛造炭素鋼ハンドル:スチール
  • 金象印 根切り 小 浅香工業

    金象印 根切り 小

    浅香工業(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1丁
    4日以内出荷
    オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)180全長(mm)1170質量(kg)4太さ(mm)軸/22先幅(mm)(頭部)85
  • 氷・割るくん コンパル

    氷・割るくん

    コンパル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
    用途凍結路や圧雪の砕き作業に幅(cm)約24.5長さ(cm)約38
  • 強力倍力 根切鋏 OWL

    強力倍力 根切鋏

    OWL(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    翌々日出荷
    テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
    用途果樹や植木などの根切り用として。全長(mm)630質量(g)1712刃長(mm)85柄長さ(mm)530材質(柄部)スチール・樹脂グリップ材質(刃)スチール刃渡り(mm)65切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
  • コトンガ 吉岡刃物

    コトンガ

    吉岡刃物
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    この道具は植木畑で使われます。コトンガの背で根巻きする時の縄押えに使用します。
    全長(mm)340(樫柄付)質量(g)330柄長さ(mm)330コード110468アズワン品番64-8284-56頭の全長(mm)195
  • 氷割り十字刃 SENNARI

    氷割り十字刃

    SENNARI
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷
    縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
    用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用トラスコ品番159-5876材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)1.4先幅(mm)90
  • クローム木柄根切り sita(サイタ)

    クローム木柄根切り

    sita(サイタ)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 雑草取りに
    幅(mm)200(20)全長(mm)330
  • EG 木柄ステンレス根切り DAISHIN(大進)

    EG 木柄ステンレス根切り

    DAISHIN(大進)
    ¥599税込¥659
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途雑草の根切りに.トラスコ品番663-2144材質刃部:ステンレス、柄部:木材全長(mm)325
  • 305mm 根かき エスコ

    305mm 根かき

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    翌日出荷
    花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り。土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。
    仕様●メーカー:浅香工業●型番:191036●先端幅(mm):98●爪長さ(mm):約80●全長(mm):305●重量:92g●材質:PP+グラスファイバー●爪数:4本
  • ソーラー式 鳥獣リペラー セーブインダストリー

    ソーラー式 鳥獣リペラー

    セーブインダストリー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    10日以内出荷
    感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(。ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
    仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHzアズワン品番65-3401-97
  • 四万十式 新根切り 浅野木工所

    四万十式 新根切り

    浅野木工所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    株間の生えてくる新しい根を取る 畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです 畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます 作物を傷つける心配がありません Lサイズは、畑の通路や幅の広い野菜の株間の根切りに便利です 適合する草の種類:柔らかい草
    用途草削り。材質頭/ステンレス、柄/アルミサイズL質量(g)550頭部寸法(mm)150×230×75柄長さ(mm)1200
  • 四万十式 新根切り 浅野木工所

    四万十式 新根切り

    浅野木工所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    株間の生えてくる新しい根を取る 畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです 畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます 作物を傷つける心配がありません Sサイズは、生い茂った幅の狭い株間の根切りに便利です 適合する草の種類:柔らかい草
    用途草削り。材質頭/ステンレス、柄/アルミサイズS質量(g)500頭部寸法(mm)60×200×75柄長さ(mm)1200
  • 根ひっきー 吉岡刃物

    根ひっきー

    吉岡刃物
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    この鋏は、土の中に差し込みやすい刃の角度や、刃の強度を追求するなど、刃を工夫することによって手を汚さず根から草を引き抜くことができるようにしました
    材質刃部/SC50C・メッキ仕上げ、柄/アルミコード110532アズワン品番64-8284-57
  • 根切り 石黒金属

    根切り

    石黒金属
    ¥499税込¥549
    1個
    10日以内出荷
    ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ値切作業に」グレードアップにリフレッショ。
    材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)345質量(g)140
  • 木柄クローム根切 石黒金属

    木柄クローム根切

    石黒金属
    ¥439税込¥483
    1個
    10日以内出荷
    雑草の根切りに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
    材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)300質量(g)130
  • ロング根切 石黒金属

    ロング根切

    石黒金属
    ¥749税込¥824
    1個
    10日以内出荷
    側溝の清掃に便利多目的に使用できるサビにくいステンレス製。
    全長(mm)600材質(本体)ステンレス質量(g)235材質(柄部)木
  • フィットグリップ根切 石黒金属

    フィットグリップ根切

    石黒金属
    ¥509税込¥560
    1個
    8日以内出荷
    少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。雑草の根切りに。
    全長(mm)340材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×340材質(ハンドル)タモ材

『除草具』には他にこんなカテゴリがあります

根切り