400件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)50 適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ 種別穴なし 折幅(mm)720
1本
8,890 税込9,779
翌々日出荷

長さ(m)5 トラスコ品番853-6769 質量(kg)2.5
1本
23,800 税込26,180
4日以内出荷

お子様やお年寄り、ペットを暖房器から守るためのストーブガードです。フレームを嵌め合わせるだけの簡単設置。暖房器操作時に便利な開閉扉つきでシーズンオフには畳んで収納が可能
用途ストーブガード 簡単設置 開閉扉つき 工具不要 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×51.5×67.5
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ナカトミ電源コード
3相200V用です。
仕様4芯×2m2×5m
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷

寒冷地での水分による燃料系等の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
用途灯油用水抜きタンク用に。
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS430) 呼び径(mm)106→121
1本
3,780 税込4,158
翌々日出荷

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)387~732 呼び径(mm)106
1本
5,590 税込6,149
翌々日出荷

1本
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS430)
1本
2,590 税込2,849
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。
用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。 仕様組立式・壁固定金具付 付属品壁固定具・セクションバー セット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚 材質鉄(黒塗装)・樹脂 質量(g)13000
1セット
29,790 税込32,769
5日以内出荷

MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
用途ミラーシート兼用収納カバー。 トラスコ品番556-2851 材質オックスフォード 質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。 トラスコ品番556-2841 材質スチール 質量(kg)11.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
1台
34,900 税込38,390
当日出荷

静岡製機給油ホース5m
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
1本
6,990 税込7,689
翌々日出荷

用途タンク内のオイル盗難防止に トラスコ品番204-7944 材質/仕上樹脂(PE)製 質量(kg)0.25
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨や雪からタンクを守ります。
トラスコ品番204-7976 材質/仕上ルーフ材:カラー鋼板、骨 材:溶融亜鉛めっき鋼板塗装仕上げ 質量(kg)16
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合機種FW-3721GR, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724SGX, FW-4721GR, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724SGX, FW-5721GR, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-V37SGX, FW-V47SGX, FW-V57SGX 容量(L)9
1個
5,999 税込6,599
5日以内出荷

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99 容量(L)89 材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg)20 板厚(mm)(タンク本体)1.2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023) 取出口R1/2
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番116-5159 適合本体タンク:95型専用 材質カバー、キャップ:ステンレス 質量(g)212
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-95A 1/4B 省スペースタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)15 タイプ省スペースタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-20S ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク 容量(L)18.5 セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.7 タイプミニタイプ 肉厚(mm)0.8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-200S 1/2B レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)187 内容積(L)207 仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番761-2541 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)37 タイプレギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180 板厚(mm)1.6
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 容量(L)109 内容積(L)121 トラスコ品番761-2478 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)31 ブルー タイプペール缶受台付 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 内容積(L)121 容量(L)109 トラスコ品番761-2460 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)27 ブルー タイプ標準 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

ダイニチ工業タンクキャップ
適合機種HD-RX316, HD-RX317, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917
1個
449 税込494
当日出荷

適合機種FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D
1個
499 税込549
当日出荷

適合機種HD-300D, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-C300G, HD-C300H
1個
1,599 税込1,759
9日以内出荷

適合機種HD-300D, HD-300E, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR3, HD-300TR4
1個
1,599 税込1,759
当日出荷

1個
2,999 税込3,299
9日以内出荷

1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

トラスコ品番853-6878 質量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×122×52
1個
29,900 税込32,890
翌々日出荷

トラスコ品番100-3188 質量(kg)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395 質量(kg)5.5 容量(L)(オイル)25
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500 種別組立式 寸法(mm)(小物置台部)120 質量(kg)8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ダイニチ工業本体カバー
トラスコ品番449-8071 適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N ・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×670 アズワン品番64-8201-92
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

静岡製機ダクトバンド
RoHS
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,680 税込1,848
7日以内出荷

ナカトミ製ヒーター用保護フェンスです。
適合機種KH-115D 質量(kg)約5
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)