28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防油堤 ダイケン

    防油堤

    ダイケン
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    安全性、耐久性に優れた防油堤です。
    適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
  • BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤 オーティ・マットー

    BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤

    オーティ・マットー
    199,800税込219,780
    1台
    36日以内出荷
    油の流出を未然に防ぎます。
    用途防油堤仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
  • 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    小型軽量ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。
    質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型 ダイケン

    屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型

    ダイケン
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7994材質SUS430質量(kg)31外寸法・高さ(mm)1197外寸法・奥行(mm)403外寸法・間口(mm)1077
  • 屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7960材質表面処理鋼板質量(kg)103外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7996材質表面処理鋼板質量(kg)99外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚

    ダイケン
    129,800税込142,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7991材質表面処理鋼板質量(kg)120外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚

    ダイケン
    129,800税込142,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7986材質表面処理鋼板質量(kg)116外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)1450
  • HY-400BX 廃油タンク オーティ・マットー

    HY-400BX 廃油タンク

    オーティ・マットー
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
    用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
  • ジェットヒーターブライト スーパースイング オリオン機械

    ジェットヒーターブライト スーパースイング

    オリオン機械
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
    トラスコ品番462-6605質量(kg)57タンク容量(L)40燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)暖房の目安(木造)90畳(165m2)発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
  • OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
  • OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットー

    OT-490A 1/2B 省スペースタイプ

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ容量(L)476肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
  • OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)165肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)165肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ

    オーティ・マットー
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ

    オーティ・マットー
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • JT-491B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットー

    JT-491B 潤滑油角筒タンク

    オーティ・マットー
    139,800税込153,780
    1台
    36日以内出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
    用途潤滑油用タンク仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク容量(L)431外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
  • JT-490S 潤滑油薄型タンク オーティ・マットー

    JT-490S 潤滑油薄型タンク

    オーティ・マットー
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
    用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ薄型タンク容量(L)468外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク オーティ・マットー

    JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク

    オーティ・マットー
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
    用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)100タイプ薄型ツインタンク容量(L)490外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
  • BYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤 オーティ・マットー

    BYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤

    オーティ・マットー
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    油の流出を未然に防ぎます。
    用途防油堤仕様OT-490S用鋼板製防油堤材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
  • BYT-251W 防油堤 オーティ・マットー

    BYT-251W 防油堤

    オーティ・マットー
    269,800税込296,780
    1台
    36日以内出荷
    万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
    用途防油堤仕様JT-251B用防油堤材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)73外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1025×1130×330貯油量(L)289
  • BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式 オーティ・マットー

    BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式

    オーティ・マットー
    309,800税込340,780
    1台
    36日以内出荷
    「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
    用途潤滑油用タンク仕様BCSタンク2連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)110容量(L)478外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
  • パラソルガード(パイプ仕様) 山岡金属工業

    パラソルガード(パイプ仕様)

    山岡金属工業
    469,000税込515,900
    1台
    5日以内出荷
    多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです パイプ式 オールステンレス製
    用途パラソルヒーター保護用安全ガードトラスコ品番756-1563材質ステンレス質量(kg)37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
  • パラソルガード(チェーン仕様) 山岡金属工業

    パラソルガード(チェーン仕様)

    山岡金属工業
    499,000税込548,900
    1台
    5日以内出荷
    多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです チェーン式 オールステンレス製
    用途パラソルヒーター保護用安全ガードトラスコ品番756-1555材質ステンレス質量(kg)33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型

    ダイケン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
    質量(kg)95材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト250 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト250 100パイ

    スイデン
    109,000税込119,900
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6771質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)100
暖房オプション・交換部品