399件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SUS)
主にダクトホースに使用できます。
材質ステンレス(SUS) 線径(mm)3
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS)
主にダクトホースに使用できます。
材質SS-Znメッキ 線径(mm)3
1個
549 税込604
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISK-M1300FC 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23 径(Φmm)吸込ダクト:50 長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む) 消費電力(W)230 最大静圧(kPa)1.3 フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387 最大風量(m3/min)5.8 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
398,800 税込438,680
3日以内出荷

静岡製機24時間タイマー
RoHS
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式 電源電圧(V)100(50/60) 使用周囲温度(℃)本体:-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,480 税込18,128
翌々日出荷

静岡製機ダクトバンド
RoHS
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,680 税込1,848
7日以内出荷

静岡製機SEタイマー
RoHS
30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
使用温度範囲(℃)-10~100 角度(°)最大:270 時間最大設定:30分 時間精度(%)最大時間±15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格AC125/10
1個
8,280 税込9,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,780 税込5,258
4日以内出荷

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(mm)106
1本
38,900 税込42,790
翌々日出荷

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS430) 呼び径(mm)121
1本
34,900 税込38,390
翌々日出荷

ナカトミ製ヒーター用保護フェンスです。
適合機種KH-115D 質量(kg)約5
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
アイボリー 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 材質(フタ)難燃性樹脂 環境温度範囲(℃)-20~60
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS430) 呼び径(mm)121
1本
42,900 税込47,190
翌々日出荷

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(mm)106
1本
29,900 税込32,890
翌々日出荷

用途薪ストーブ部品 材質ステンレス(SUS430)
1本
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番251-1412 適合機種VAL6PH 材質塩ビ梨地 幅(mm)550 高さ(mm)490 品名収納カバー 長さ(m)0.55 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,490 税込4,939
当日出荷

保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。 材質塩ビ梨地 品名収納カバー
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管時本体をホコリから守ります。
用途収納、保管時の防塵用に。 トラスコ品番251-1409 適合機種SSN5 材質塩ビ梨地 品名収納カバー
1枚
6,490 税込7,139
当日出荷

収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×800
1個
1,500 税込1,650
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×230×300
1個
1,500 税込1,650
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×95×290
1個
1,500 税込1,650
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクスプラスストーブバッグ
耐久性、耐水性に優れたコーデュラ生地使用。灯油がこぼれても染み出さないように内装底皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。便利なモールシステム付きでお好みに合わせてカスタムできます。底面は水汚れに強いターポリン仕様。適合参考機種:。(Mサイズ)トヨトミ レインボーストーブシリーズ、パセコ WKH-3100、テソ電器 アルパカ、スノーピーク タクード (Lサイズ)コロナ SL-6623、アラジン BF-3912
用途オフシーズンの保管用や屋外での持ち運び用に。ストーブケース/バッグ/収納/石油ストーブバッグ/キャリーバッグ/収納ケース/保管/キャンプ/アウトドア/ゴミ箱/ごみ箱/ダストバッグ/ストーブ専用バッグ/汎用/石油ストーブ 材質表生地:ポリエステル コーデュラ610D、底面:ターポリン
1個
8,490 税込9,339
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)2WAYストーブガード
ハイとロー、2通りで使えるストーブガード!。屋内用対流型石油ストーブはもちろん、アウトドアに最適なポータブルガスストーブにも使えるように2種類の長さの脚を付属品にしてるので、冬キャンプにも最適です。工具不要のカンタン組み立て!ネジは全て超ネジを使用しているので組み立てる際にドライバーも必要ありません。ストーブに合わせて選べるように2色をご用意!。ストーブの色と合わせてコーディネートできるようにグリーンとホワイトをご用意しました。お色を合わせることで統一感・一体感が出て、よりおしゃれにお使いいただけます。メイドイン燕三条!三条の職人さんが1点1点加工しています。
高さ(cm)ハイ使用時:61、ロー使用時:31
1個
22,800 税込25,080
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイとロー、2通りで使えるストーブガード!。屋内用対流型石油ストーブはもちろん、アウトドアに最適なポータブルガスストーブにも使えるように2種類の長さの脚を付属品にしてるので、冬キャンプにも最適です。工具不要のカンタン組み立て!ネジは全て超ネジを使用しているので組み立てる際にドライバーも必要ありません。冬以外にも簡易テーブルとしてお使いいただけるように木製の天板を付けました。ちょっとしたインテリアテーブルやアウトドアではローテーブルとしてお使いいただけます。ワンポールテントのセンターテーブルとしてもお使いいただけるように天板中央には穴が開いていて2つに割れるように作っています。ストーブに合わせて選べるように2色をご用意!。ストーブの色と合わせてコーディネートできるようにグリーンとホワイトをご用意しました。お色を合わせることで統一感・一体感が出て、よりおしゃれにお使いいただけます。メイドイン燕三条!ストーブガードも木製天板も全て三条の職人さんが1点1点加工しています。シーズンオフの収納時やキャンプでの使用時に片付けやすく、持ち運びしやすいように収納袋を付属しています。各パーツがバラバラにならないように1つに纏めておくことができます。
高さ(cm)ハイ使用時:61、ロー使用時:31
1個
33,190 税込36,509
3日以内出荷

充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)120×205×193 質量(g)630 風量140cfm 最高使用温度(℃)345 作動温度(℃)ファン:50
1個
12,790 税込14,069
4日以内出荷

ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)105×180×219 質量(g)715 風量150cfm 最高使用温度(℃)350 作動温度(℃)ファン:50、首振:90
1個
18,290 税込20,119
4日以内出荷

電気ヒーターWPS-20s用の収納カバーです。
適合機種WPS-20s
1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

電気ヒーターWPS-30A・30As用の収納カバーです。
適合機種電気ヒーターWPS-30A・30As
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

ほかっとSE150・150α用の収納カバーです。
適合機種ほかっとSE150・150α
1個
4,990 税込5,489
翌々日出荷

ほかっとSE200・200α用の収納カバーです。
適合機種ほかっとSE200・200α
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷

サンストーブSSN5用の収納カバーです。
適合機種サンストーブSSN5
1個
6,490 税込7,139
翌々日出荷

VAL6 KBS用の収納カバーです。
適合機種VAL6 KBS
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

VAL6 PH用の収納カバーです。
適合機種VAL6 PH
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

ホットガンHG30RS用の収納カバーです。
適合機種ホットガンHG30RS
1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

サンストーブSSN5用のガードフェンスです。
適合機種サンストーブSSN5 質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1062×685×634
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

用途灯油タンクの脚の交換に トラスコ品番204-7952 セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用) 適合本体【タンク】W250/W195用 質量(kg)8.5
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途灯油タンクの脚の交換に トラスコ品番204-7943 セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用) 適合本体【タンク】WS195用 質量(kg)7
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

給油に便利です。
用途給油に便利 トラスコ品番204-7935 適合本体【タンク】HTK490用 質量(kg)0.1
1セット
719 税込791
5日以内出荷

用途灯油タンクの脚の交換に トラスコ品番204-7947 セット内容脚4+脚座4+ボルト2(本体用+脚座用) 適合本体【タンク】KY490用 質量(kg)12.5
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途灯油タンクの脚の交換に トラスコ品番204-7937 セット内容曲脚2+直脚2+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用) 適合本体【タンク】150/KS195用 質量(kg)7
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途タンク油面高さの調整に トラスコ品番204-7956 適合機種KL490 セット内容脚(長)4+脚(短)4+補強パイプ(長)+補強パイプ(中)2+補強パイプ短2+脚座4+Uボルト1セット+ボルト類2(本体用+脚座用) 質量(kg)30
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷