7ページ目: 暖房オプション・交換部品
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7946
セット内容給油口キャップE型+盗難防止給油口カバー
材質SUS(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7932
セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー
材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7954
セット内容給油口キャップB型+盗難防止給油口カバー
材質アルミ/黒色(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7948
セット内容給油口キャップA型+盗難防止給油口カバー
材質アルミ(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
用途送油ゴムホース配管、銅管配管に
トラスコ品番204-7933
適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS
質量(kg)0.2
接続ねじタンク:R3/8(10A)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
用途オイルストレーナーいたずら防止に
トラスコ品番204-7970
適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150
質量(kg)0.1
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
用途戻り配管に
トラスコ品番204-7987
適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150
質量(kg)0.4
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途エアー抜きに
トラスコ品番204-8002
適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195
材質スチール
質量(kg)0.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ネジを緩める事でドレン抜きができます。
用途小出しで使用する際に
トラスコ品番204-7989
適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150
質量(kg)0.15
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
雨や雪からタンクを守るセフティルーフです。
給油口の積雪防止です。
積雪してもオイルゲージが確認しやすいです。
雪や雨が降っても安心して給油作業が出来ます。
大屋根から直接雪の落ちる場所への設置はさけてください。
既存のタンクにボルトを抜かず取り付けが出来ます。
用途雨や雪からタンクを守る
材質屋根材:カラー鋼板、骨材:亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7960
材質表面処理鋼板
質量(kg)103
外寸法・高さ(mm)1910
外寸法・奥行(mm)590
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7996
材質表面処理鋼板
質量(kg)99
外寸法・高さ(mm)1910
外寸法・奥行(mm)590
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7991
材質表面処理鋼板
質量(kg)120
外寸法・高さ(mm)2844
外寸法・奥行(mm)590
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
用途灯油の備蓄
トラスコ品番204-7986
材質表面処理鋼板
質量(kg)116
外寸法・高さ(mm)2844
外寸法・奥行(mm)550
外寸法・間口(mm)1450
1本
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
手を汚すことなく油を吸い出せます。
用途ストーブ内の残油を吸い取る等のメンテナンスに
トラスコ品番245-7096
材質ポリエチレン
幅(mm)48
高さ(mm)275
質量(g)20
奥行(mm)55
1箱(120本)
¥24,900
税込¥27,390
9日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途廃油用
トラスコ品番217-9111
セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)63
容量(L)398
アンカー穴(mm)14
外寸法・高さ(mm)1024
外寸法・奥行(mm)630
外寸法・間口(mm)1150
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)ステンレス
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
適合機種FW-3721GR, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724SGX, FW-4721GR, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724SGX, FW-5721GR, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-V37SGX, FW-V47SGX, FW-V57SGX
1個
¥1,999
税込¥2,199
5日以内出荷
CORONA石油ストーブ用替え芯。
用途石油ストーブ用替え芯。
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
適合型式SX-E3716Y、SX-E3717Y、SX-E3718Y、SX-E3719Y、SX-E3720Y、SX-E3721Y、SX-E3722Y、SX-E3723Y、SX-E3724Y、SX-E3725Y
1袋
¥2,590
税込¥2,849
5日以内出荷
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
トラスコ品番462-6605
質量(kg)57
タンク容量(L)40
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115
暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)
暖房の目安(木造)90畳(165m2)
発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
トラスコ品番116-5123
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)81
板厚(mm)(タンク本体)2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)
取出口R1/2
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール
用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。
質量(kg)9.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)992×120×120
取付可能寸法(mm)Φ45
1個
¥21,900
税込¥24,090
5日以内出荷
遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用ポール取り付けブラケット。ブラケットを使うことで、パラソルや三脚ポールにも簡単に設置可能。
用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。
質量(g)350
全高(mm)1929(縮長992)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×170×50
1個
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
1枚
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
1枚
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
1枚
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
マイヒートセラフィ専用キャスターキット。自在式(後輪ストッパー付き)。
質量(kg)1.2
キャスター径(Φmm)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×105
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途業務用灯油・重油・廃油タンク
容量(L)981
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)130
タイプ業務用
肉厚(mm)2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)944×944×2102
1台
¥389,800
税込¥428,780
35日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)88
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)19
タイプショートレッグタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。