6ページ目: レーキ/トンボ

253件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先幅(mm)から絞り込む
アルミレーキ交換プレート ゼット体育器具アルミレーキ交換プレートゼット体育器具
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
トンボレーキ120cm(ZU16121)の交換用プレートです。
材質アルミ質量(g)840タイプ120cm(ZU16121用)
アルミレーキ交換プレート ゼット体育器具アルミレーキ交換プレートゼット体育器具
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
トンボレーキ60cm(ZU1661)の交換用プレートです。
材質アルミ質量(g)540タイプ60cm(ZU1661用)
木製レーキ交換プレート ゼット体育器具木製レーキ交換プレートゼット体育器具
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木製レーキフラッター80cm(ZU1783)の交換用プレートです。
材質マルパ材寸法(cm)80×9
木製レーキ交換プレート ゼット体育器具木製レーキ交換プレートゼット体育器具
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
木製レーキフラッター65cm(ZU1763)の交換用プレートです。
材質マルパ材寸法(cm)65×12
カッティングレーキ ゼット体育器具カッティングレーキゼット体育器具
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
草刈りや固い土の掘り起こしに。
材質先端パーツ/スチール、柄/木製寸法(cm)先端パーツ/幅19×縦15、ハンドル長さ/135
ブラシ付きレーキ ゼット体育器具ブラシ付きレーキゼット体育器具
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
木製トンボとブラシが合体。ベース周りの整地の主役。
材質ブラシ/PBT、柄/アルミ寸法(cm)プレート幅60×高さ8、ブラシ幅60×植毛長さ5、ハンドル長さ/180
ワイパーブラシ ゼット体育器具ワイパーブラシゼット体育器具
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷
フィールドの最終整地にご使用下さい。
セット内容単品材質ブラシ/PBT、柄/木製寸法(cm)ブラシ幅60×植毛長さ4×ハンドル長さ120
ワイパーブラシ ゼット体育器具ワイパーブラシゼット体育器具
12,880税込14,168
1セット(3本)
6日以内出荷
フィールドの最終整地にご使用下さい。お得な3本セットです。
セット内容3本セット材質ブラシ/PBT、柄/木製寸法(cm)ブラシ幅60×植毛長さ4×ハンドル長さ120
木製ならしレーキ 浅野木工所木製ならしレーキ浅野木工所
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
木製ならしレーキです。
用途グラウンド整備、土ならし作業に。質量(g)1400頭部寸法(mm)600柄長さ(mm)1800
鋼製/打設レーキスリム(平面鍬)頭のみ 宮谷製作所鋼製/打設レーキスリム(平面鍬)頭のみ宮谷製作所
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプの鋼製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90材質柄付口:鉄
舗装用木柄タンパ ワイドタイプ アイデア・サポート舗装用木柄タンパ ワイドタイプアイデア・サポート
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260先幅(mm)300径(Φmm)32タイプワイド奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約3.4材質(柄部)材質鉄製
舗装用木柄タンパ 長方形タイプ アイデア・サポート舗装用木柄タンパ 長方形タイプアイデア・サポート
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260先幅(mm)180径(Φmm)32タイプ長方形奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約2.7材質(柄部)材質鉄製
舗装用木柄タンパ 正方形タイプ アイデア・サポート舗装用木柄タンパ 正方形タイプアイデア・サポート
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260先幅(mm)150径(Φmm)32タイプ正方形奥行(mm)150厚さ(mm)9質量(kg)約3.0材質(柄部)材質鉄製
舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプ アイデア・サポート舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプアイデア・サポート
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230先幅(mm)180径(Φmm)32タイプ長方形奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約3.8材質鉄製(一体型)
シモダトンボ(固定式)木製50cm アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製50cmアイデア・サポート
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655先幅(mm)500質量(g)約1100材質(本体)アルミ製材質引板:木製(ブナ材)
シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)木製50cm アイデア・サポートシモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)木製50cmアイデア・サポート
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580先幅(mm)500質量(g)約1250材質(本体)アルミ製材質引板:木製(ブナ材)
シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)スチール製60cm アイデア・サポートシモダトンボ伸縮式(標準タイプ)スチール製60cmアイデア・サポート
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580先幅(mm)600質量(g)約1580材質(本体)アルミ製材質引板:スチール製
熊手スペア・大(ジョイント式) エスコ熊手スペア・大(ジョイント式)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250アズワン品番65-2165-97
スチールレーキ 金象PROLINEスチールレーキ金象PROLINE
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
整地作業や集草作業に適します。
全長(mm)1470板厚(mm)1.4頭部幅(mm)270頭部高さ(mm)100
長柄レーキ 千吉長柄レーキ千吉
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。R型爪採用で作業効率アップします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。
用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木柄長さ(mm)約1350爪数12
スーパーLトンボ YOSHIOKAスーパーLトンボYOSHIOKA
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
土間の引き作業に最適なトンボです。 平面幅が広く正確なレベルが出しやすくなっています。柄は伸縮折り畳み式でコンパクトに収納ができます。(脱着式ではありません)アルミ製で軽くて使いやすい!
用途土間のトンボ作業に厚さ(mm)42タイプL型奥行(mm)90柄長さ(mm)1000~1600
ガーデンレーキ(アルミ柄/3本組) エスコガーデンレーキ(アルミ柄/3本組)エスコ
10,400税込11,440
1組
翌日出荷
狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途除草後の集草や整地作業全長(mm)1340先端幅(mm)195材質先端:スチール、柄:アルミ合金高さ(mm)【先端】95質量(g)600板厚(mm)【先端】6色(柄)アルミアズワン品番64-2255-39入数3本
マジカルレーキ 金星大島工業マジカルレーキ金星大島工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。 ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。 ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。
頭部幅(mm)530寸法(mm)約1600×500×300質量(kg)約1伸縮範囲(mm)1080~1600頭部長(mm)210
木の間レーキ ゴールデンスター木の間レーキゴールデンスター
559税込615
1個
4日以内出荷
伝統の竹製小型レーキ
全長(mm)630
ジュニアレーキ ゴールデンスタージュニアレーキゴールデンスター
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
丈夫な木柄付き。
用途草集め、土かき全長(mm)1070
ハンドレーキ ゴールデンスターハンドレーキゴールデンスター
899税込989
1個
4日以内出荷
除草の後の草集め、植込みの小さな隙間の掃除に
寸法(mm)370×100×40
ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き 宮谷製作所ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き宮谷製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。ナイロン毛タイプで使いやすい!
毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
12本爪レーキ E-Value12本爪レーキE-Value
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。全長(mm)約1350仕様12本爪柄長さ(mm)1350材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
イカ型レーキ BIGMAN(ビッグマン)イカ型レーキBIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
4日以内出荷
穴掘り・土おこしに少し柄長で使いやすいレーキ
質量(g)290
伸縮式 レーキ付立鎌(小) 浅野木工所伸縮式 レーキ付立鎌(小)浅野木工所
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
立って草削りと草集めが一本でできます。 軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm)820~1385先幅(mm)135トラスコ品番819-0909材質刃:鋼材、柄:アルミパイプ高さ(mm)120質量(g)550タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41
800x1800mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本) エスコ800x1800mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800先端幅(mm)800エスコ品番EA650RM-80質量(kg)1.7
460x1650mm レーキ(スチール製/2本組) エスコ460x1650mm レーキ(スチール製/2本組)エスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)仕様18本爪エスコ品番EA650RB-6材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木板厚(mm)【先端】2.6質量(kg/本)0.9先端長(mm)390
425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組) エスコ425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
先端幅を調整板で調整可能です。 先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業全長(mm)1520先端幅(mm)290~425仕様21本爪エスコ品番EA650RB-3材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木質量(kg/本)1先端長(mm)400
400x1645mm ガーデンレーキ(3本組) エスコ400x1645mm ガーデンレーキ(3本組)エスコ
7,510税込8,261
1個
当日出荷
全長(mm)1645先端幅(mm)400エスコ品番EA650RA-8質量(kg)1.2材質(柄部)先端材質スチールアズワン品番64-7907-22関連資料仕様(0.06MB)
760x1710mm ローンレーキ(3本組) エスコ760x1710mm ローンレーキ(3本組)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
全長(mm)1710先端幅(mm)760エスコ品番EA650RA-6質量(kg/本)1.14材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)先端材質ポリプロピレン
350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本 エスコ350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
全長(mm)1350先端幅(mm)350エスコ品番EA650RA-40材質先端:スチール、柄:木質量(kg)1.3
350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色) エスコ350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製・OD色)エスコ(1件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
全長(mm)1350先端幅(mm)350エスコ品番EA650RA-39材質先端:スチール、柄:木質量(kg)1.3
板レーキ HANTA板レーキHANTA
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途道路舗装用
爪レーキ HANTA爪レーキHANTA
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
木柄レーキです。
用途道路舗装用
まじっくたんぱー 友定建機まじっくたんぱー友定建機
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用トラスコ品番851-0771材質アルミ、ブレード:木、アルミ寸法(mm)1600×640×845質量(kg)8.2エンジンタイプEND25P空冷4サイクルエンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)最大出力(kW)0.81アズワン品番64-8506-54ブレードサイズ(mm)1600×100

レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります

レーキ/トンボ