絞り込み
先幅(mm)
- 360
- 150(3)
- 180(3)
- 195(3)
- 200(2)
- 300(6)
- 350(6)
- 400(5)
- 450(4)
- 460(3)
- 500(13)
- 600(43)
- 610(3)
- 650(6)
- 800(11)
- 900(4)
- 1000(2)
- 1200(4)
- 1500(3)
- 1800(2)
- 先幅(mm)をもっと見る
ブランド
- OWL(3)
- J - FIT(2)
- 浅香工業(1)
- トーエイライト(1)
全長(mm)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(5)
- 1600~1800未満(1)
「先幅(mm)」から絞り込む
300(6)
350(6)
360
400(5)
500(13)
600(43)
650(6)
800(11)
900(4)
1200(4)
先幅(mm)をもっと見る

ステンレス 板レーキ
浅香工業¥5,798税込¥6,3781本当日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470先幅(mm)360質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100頭部板厚(mm)1.5
アルミ柄アメリカレーキ 14本爪
OWL(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560先幅(mm)360質量(g)1100
鉄製アメリカレーキ 14本爪
OWL¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷爪は丈夫なスチール製の14本爪です。用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560先幅(mm)360質量(g)1400
ボーレーキ(5本1組)
トーエイライト¥19,980税込¥21,9781組6日以内出荷クシ型レーキセット内容5本1組材質クシ:スチール、柄:木製幅(mm)360全長(mm)1520質量(kg)1.2/本高さ(mm)90柄径(Φmm)3
アルミ柄ステン板レーキ 360mm
J - FIT¥8,898税込¥9,7881丁5日以内出荷ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1390高さ(mm)100先幅(mm)360
アスファルトレーキ 木柄付
J - FIT¥9,798税込¥10,7781丁5日以内出荷アスファルトの均しや剥がし作業に適した工具です。頭部は強度と耐久性に優れています。爪部は14本爪タイプで、アスファルトの凸凹を整えるのに適しています。木柄は天然木製で、手に馴染みやすく、使いやすいです。アスファルトだけでなく、土や砂などの整地作業にも用いることができます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)70爪数14本先幅(mm)360
ステン土カキ 14本爪アメリカレーキ
OWL¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷爪はサビに強いステンレス製の14本爪です。用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560先幅(mm)360質量(g)1100
『レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります
- レーキ/トンボ
- 爪レーキ
- ジョレン
- レーキ/トンボ/ジョレン関連品