29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先幅(mm)」から絞り込む
全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番116-3184 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1.65 高さ(mm)65
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。 全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番411-5601 材質刃先:ステンレス、柄:木 質量(kg)2
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。
用途アスファルト舗装作業時に。 柄長さ(mm)1500
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

用途アスファルト等の清掃、整地作業 トラスコ品番208-6588 全長(mm)1750 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)67 アズワン品番64-8326-16 先幅(mm)600 頭部板厚(mm)1.6
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業 全長(mm)1750 板厚(mm)2 頭部幅(mm)600 頭部高さ(mm)47
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

アスファルトの均しや剥がし作業に適した工具です。頭部は強度と耐久性に優れています。爪部は14本爪タイプで、アスファルトの凸凹を整えるのに適しています。木柄は天然木製で、手に馴染みやすく、使いやすいです。アスファルトだけでなく、土や砂などの整地作業にも用いることができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1750 高さ(mm)70 爪数14本 先幅(mm)360
1丁
9,798 税込10,778
4日以内出荷

作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 全長(mm)1580~990 先幅(mm)600 トラスコ品番788-5091 材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材 質量(kg)1.5 高さ(mm)85(先) 板厚(mm)13
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/アルミ、柄部/アルミ 全長(mm)960~1550 質量(kg)約1.25 先端寸法(mm)73×550
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。
材質天然木、グリップ付 全長(mm)1350 頭部寸法(mm)25×25 手元寸法(mm)27×27
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500 材質天然木 質量(g)700 直径(mm)30
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

18379 ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE 動画あり
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。 長さ(mm)【頭部】160 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)【頭部】1.6 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先幅(mm)【頭部】495 肩幅(mm)【頭部】500 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。 全長(mm)1500 先幅(mm)660 質量(g)1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業 トラスコ品番835-7834 全長(mm)1430 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数12 頭部高さ(mm)95 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)400 質量(kg)1.06 板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)80
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm)1470 先幅(mm)360 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)100 頭部板厚(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部はサビに強く付着物が付きにくいステンレス製です。
用途整地作業、アスファルトのならし作業、整地作業時に。 全長(mm)1400
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部16 全長(mm)1520 質量(kg)約1.1 先端寸法(mm)95×600
1本
3,998 税込4,398
欠品中

先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。 全長(mm)1650 質量(kg)0.9 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)450 爪数18本 先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

〈4960517072395〉金象 伸縮式アルミ替板レーキ 550AL-V55S/72395用の替板です。
用途土やグラウンド、アスファルトの整地に。 材質アルミ 寸法(mm)約73×550 質量(kg)約0.6
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1390 高さ(mm)100 先幅(mm)450
1丁
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1390 高さ(mm)100 先幅(mm)360
1丁
8,898 税込9,788
4日以内出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

トンボ工業T型木製レーキ
柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。 簡単金具で取り付け楽々! 刃先交換も簡単!
全長(mm)1500 高さ(mm)90 板厚(mm)15
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm)1800 先幅(mm)800 仕様組立式 トラスコ品番423-9997 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 タイプ平タイプ 爪長さ(mm)110
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

『レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります