ジョレン :「潮干狩り用クマデ」の検索結果
「全長(mm)」から絞り込む
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200
エスコ品番EA650BG-8
材質特殊鋼(鍛造焼入)
質量(kg)1.4
先端寸法(mm)235×240
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。
全長(mm)950
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)900
頭部長(mm)210
先幅(mm)頭部:210
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
『レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります
- レーキ/トンボ
- 爪レーキ
- ジョレン
- レーキ/トンボ/ジョレン関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。