鉄筋ベンダー/曲棒 :「鉄筋曲げ バーベンダー」の検索結果
商品豆知識
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。
全長(mm)740
質量(g)1350
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番327-4446
長さ(mm)600
質量(g)980
タイプ10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。
押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。
曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
電源(V)不要
電流(A)不要
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203
質量(kg)11.5
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
寸法(mm)16×500
質量(g)890
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。