商品豆知識
D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。)
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)
バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
アズワン品番67-5958-17
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。