絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(3)
200~220未満(19)
220~240未満(8)
240~260未満(18)
260~280未満(28)
280~300未満(24)
300~350未満(15)
600~650未満(2)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(1)

細ハッカー
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け作業。仕様バネ柄全長(mm)約190
STシノーA型
ナイス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)300質量(g)320寸法(Φmm)13
ゴムグリップオールステンハッカー
一心産業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
角ハッカー
千吉¥1,698税込¥1,8681個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け。仕様パイプ柄全長(mm)約205材質(本体)炭素鋼
13mmドラゴンハッカー
一心産業¥6,798税込¥7,4781本当日出荷ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。全長(mm)285寸法(Φmm)13軸受種類ベアリング
ニューゼブラハッカー
一心産業¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
ニューカラーハッカー 9mm
一心産業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。用途結束線の締め付け作業。材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)9柄塗装仕上げ
9mmブラックハッカー(落下防止穴付)
一心産業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。仕様落下防止用ロープ取り付け可能全長(mm)275寸法(Φmm)9柄長さ(mm)145
ステン新型八角ハッカー
一心産業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
ホワイトゼブラハッカー
一心産業¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
色付シノー
千吉¥1,998税込¥2,1981個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け。寸法(mm)16材質(先端)工具鋼
角長ハッカー
千吉¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け。全長(mm)約260
『ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハッカー/シノー本体
- ツールホルダー