絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(2)
寸法(Φmm)
- 13
- 8.5(1)
- 9(15)
- 10(18)
- 16(2)
ブランド
- 一心産業(10)
- ナイス(2)
- 杉野工業(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
260~280未満(2)
280~300未満(9)
300~350未満(2)

STシノーA型
ナイス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)300質量(g)320寸法(Φmm)13
ゴムグリップオールステンハッカー
一心産業¥5,998税込¥6,5981本当日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
13mmドラゴンハッカー
一心産業¥6,798税込¥7,4781本当日出荷ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。全長(mm)285寸法(Φmm)13軸受種類ベアリング
ゴールドハッカー
一心産業¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。仕様落下防止用ロープ取り付け可能軸受種類ロングメタルブッシュ
キングパワーハッカー
一心産業¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類ベアリング
ニューゼブラハッカー
一心産業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
ゼブラハッカー
一心産業¥4,198税込¥4,6181本当日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。用途結束線の締め付け作業。材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)13
キングオールステンハッカー
一心産業¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷から3日以内出荷グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
ホワイトゼブラハッカー
一心産業¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
『ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハッカー/シノー本体
- ツールホルダー