絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(13)
寸法(Φmm)
- 9
- 8.5(1)
- 10(18)
- 13(14)
- 16(2)
ブランド
- 一心産業(14)
- 杉野工業(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(2)
260~280未満(13)

ニューゼブラハッカー
一心産業¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
キングパワーハッカー
一心産業¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類ベアリング
ニューカラーハッカー 9mm
一心産業¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。用途結束線の締め付け作業。材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)9柄塗装仕上げ
9mmブラックハッカー(落下防止穴付)
一心産業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。全長(mm)275寸法(Φmm)9仕様落下防止用ロープ取り付け可能柄長さ(mm)145
9mmスーパーDXハッカー
一心産業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷本体に付した印により、配筋のキワの間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 グリップのパイプの両端を絞り込み、本体との間隔を小さく仕上げる事により、スムーズで滑らかな回転性が生まれました。 尻部の止め方を一新し、スッキリとした仕上がりとなりました。全長(mm)265寸法(Φmm)9
ホワイトゼブラハッカー
一心産業¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
『ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハッカー/シノー本体
- ツールホルダー