79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
BXハッカー J・GRIP リング付 MIKIBXハッカー J・GRIP リング付MIKI
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
BXハッカー S・GRIP MIKIBXハッカー S・GRIPMIKI
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
BXハッカー F・GRIP MIKIBXハッカー F・GRIPMIKI(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
LONGD-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)300最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MIDDLED-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)275最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
LONGA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)295最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
SWAND-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)240最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
SHORTA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)252最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
LONGD-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)295最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
SWAND-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)235最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
SWANA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)235最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
MIDDLEA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)280最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
SHORTD-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)252最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
MIDDLED-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)280最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
LONGA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)300最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
SWANA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)240最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
MIDDLEA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)275最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SHORTD-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)247最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
SHORTA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)247最大径(Φmm)ゴム部:26
絶縁しの フィスコインターナショナル絶縁しのフィスコインターナショナル
15,980税込17,578
1式
92日以内出荷
樹脂として最高強度を持つ絶縁シノです
用途耐久性と電気的性能を兼ね備えた成分含有構成まで厳選し作成しております。短絡の危険性がある箇所で安全に作業ができます。用途:建築現場でもよく使用されるシノ短絡の危険性がある箇所に使用可能な絶縁シノRoHS指令(10物質対応)対応
F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック) 三木ネツレンF-DL-O型 広口ハッカー(吊フック)三木ネツレン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
開口寸法(mm)120
セパ抜きソケット 替えガイド カクイ製作所セパ抜きソケット 替えガイドカクイ製作所
989税込1,088
1本
翌日出荷
セパ抜きソケットの替えガイドです。
全長(mm)180
セパ抜きソケット カクイ製作所セパ抜きソケットカクイ製作所
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)・リターンバックル取付、取外し機能・アイビーフォームタイ取付、取外し機能・スパナ機能ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
全長(mm)セパガイド:180、本体:200
ニューカラーハッカー 9mm 一心産業ニューカラーハッカー 9mm一心産業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。
用途結束線の締め付け作業。材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)9塗装仕上げ
#250 STハッカー ナイス#250 STハッカーナイス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
結束線の締め付け作業に。
用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)250質量(g)240寸法(Φmm)10
ステン角長パイプハッカー 一心産業ステン角長パイプハッカー一心産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホワイトゼブラハッカー 一心産業ホワイトゼブラハッカー一心産業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
オールステン角長ハッカー 一心産業オールステン角長ハッカー一心産業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
本体はSUS403(ステンレス)で、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくい。
角長ハッカー 千吉角長ハッカー千吉
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。全長(mm)約260
ハッカーメタル入 ヒシカネカハッカーメタル入ヒシカネカ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ハンドル両端に圧入した真鍮メタルブッシュにより、スムーズに回転します。
材質ステンレス寸法(mm)10質量(g)245
ソフトハッカー ヒシカネカソフトハッカーヒシカネカ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ハンドル両端に圧入した真鍮メタルブッシュにより、スムーズに回転します。
材質ステンレス寸法(mm)10質量(g)281
BXハッカー J・GRIP MIKIBXハッカー J・GRIPMIKI
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
BXハッカー S・GRIP リング付 MIKIBXハッカー S・GRIP リング付MIKI(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)26
BXハッカー F・GRIP リング付 MIKIBXハッカー F・GRIP リング付MIKI
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22
BXハッカー D・GRIP リング付 MIKIBXハッカー D・GRIP リング付MIKI
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
プロハッカー Mokuba(小山刃物製作所)プロハッカーMokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途あらゆる仮枠工事に。
FH型 無傷ハッカー(吊フック) 三木ネツレンFH型 無傷ハッカー(吊フック)三木ネツレン
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
C型 大型ハッカー(吊フック) 三木ネツレンC型 大型ハッカー(吊フック)三木ネツレン
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。

ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります

ハッカー/シノー本体