絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し
H&H(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。用途作業中の工具の収納に材質本体/黒牛床皮リベット/スチール種別鉄筋工具・ハッカー差し適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
シノー差
コヅチ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シノー差し・ラチェット差し。プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。自信のシリーズ。種類も豊富、作業工具シリーズ。用途作業時の工具収納等に適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)330×55アズワン品番64-3678-68
SPHツールホルダー
MIKI¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷絶妙な着脱感。金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため革のあて座(革)を取付けました。黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。用途EBISU社製 水平器 トビレベル2専用ホルダー材質ステンレス材、最高級牛表皮革
EXIT アルミツールホルダー
WORKERZ EXIT¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・軽量アルミツールホルダー用途工具の保持に材質アルミ合金質量(g)69耐荷重(kg)3ベルト通し幅(mm)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×60
SPHツールホルダー
MIKI¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。用途ラチェットレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー
MIKI¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷絶妙な着脱感。金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため革のあて座(革)を取付けました。黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。用途EBISU社製 水平器 トビレベルプロ専用ホルダー材質ステンレス材、最高級牛表皮革
ヌメ皮ハッカー2丁差
コヅチ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。用途ハッカー差用仕様2丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)78×235アズワン品番64-3676-52
ハッカー差し 2丁用
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に色黒材質黒床革仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3577形状ハッカー差し2丁幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)120奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
シノー差し 1丁用 カン付
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に色黒材質黒床革仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576形状シノ差し・カン付幅(mm)55高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
OCSツールホルダー
MIKI¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷から9日以内出荷種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)510
ツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ロック機能により、工具をツールボックス内で確実に固定でき、貴重な引き出しスペースを占有しません。スロット付きの取り付け穴で、ほとんどのツールボックスやツールカートに取り付け可能です。スロット3/8インチ×4、7/16インチ×1、1/2インチ×4、5/8インチ×2、3/4インチ×2最大収納数13本
エアツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷10インチのスペースに最大5本の空気工具を収納できます。Milton、Lincoln、Amfloなど、一般的なクイックコネクトフィッティングに対応する5つのスロットが付いています。ツールボックス、カート、または壁に取り付けて簡単にアクセスできます。ロック機能により、エアツールを盗難から保護します(ロックは別売りです)。耐久性のある粉体塗装仕上げされています。収納本数(本)5対応サイズ(Φmm)254(10")
『ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハッカー/シノー本体
- ツールホルダー