139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
木彫のみ 丸型 道刃物工業木彫のみ 丸型道刃物工業(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から7日以内出荷
丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
木彫のみ 丸スクイ 道刃物工業木彫のみ 丸スクイ道刃物工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
貫通型木彫刀 GISUKE(タカギ)貫通型木彫刀GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全焼入れ。
用途木彫・彫刻・小細工に。材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
細工用反鉋 TAKAGI(高儀)細工用反鉋TAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
用途曲面の内側を削る。材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:鋼付)【台】樫
敷居作里鉋 TAKAGI(高儀)敷居作里鉋TAKAGI(高儀)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
用途建具等の敷居、鴨居の溝掘りに使用。材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
火口鉋 角利(角利産業)火口鉋角利(角利産業)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
薪や枝を削って火口作りに使用します。刃はハイス鋼で、鋭い切れ味が持続します。鉋台は黒檀製で、狂いにくく耐摩耗性に優れています。刃の調整が簡単なネジ留め方式です。姫路レザーを使用した本革収納ケース付き。
仕様●商品サイズ:90×27×20mm●商品重量:約80g●材質:鉋台/黒檀、刃/ハイス、収納ケース/牛革
アーサー ハンディペイントポット STAX TOOLSアーサー ハンディペイントポットSTAX TOOLS
619税込681
1個
13日以内出荷
片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80gアズワン品番67-9260-42
ジョイントメイト MilescraftジョイントメイトMilescraft
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。 この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。 ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。
仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270gアズワン品番67-9259-93
木彫ノミ タタキ    浅丸 三木章木彫ノミ タタキ 浅丸三木章
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
平・彫刻のみ エスコ平・彫刻のみエスコ
6,370税込7,007
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91アズワン品番65-2151-27
木彫のみ 極浅丸 道刃物工業木彫のみ 極浅丸道刃物工業
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
極浅い荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
木彫のみ 浅丸型 道刃物工業木彫のみ 浅丸型道刃物工業
6,398税込7,038
1本
7日以内出荷
丸型より浅く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
木彫のみ 5本組 道刃物工業木彫のみ 5本組道刃物工業
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
粗彫りの必需品の叩きのみ5本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容平型15mm/24mm、丸型15mm/24mm/浅丸15mm材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
32mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ32mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約265刃幅(mm)32アズワン品番64-7874-24
彫刻用画材 ハガキ板 ノーブランド彫刻用画材 ハガキ板ノーブランド
479税込527
1枚
当日出荷
用途版画の制作に。材質シナベニヤ寸法10×15寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100×9
彫刻のみ エスコ彫刻のみエスコ
23,700税込26,070
1セット(5本)
翌日出荷
全長(mm)175エスコ品番EA589XL-2
8mm 平彫刻のみ エスコ8mm 平彫刻のみエスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
全長(mm)245~270刃幅(mm)8エスコ品番EA588GU-8刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
3mm V型彫刻のみ エスコ3mm V型彫刻のみエスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
全長(mm)245刃幅(mm)3エスコ品番EA588GK-3角度(°)60(刃)刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
両キワ鉋 TAKAGI(高儀)両キワ鉋TAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
用途ふち・入隅など、際削りに材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
機械作里鉋 TAKAGI(高儀)機械作里鉋TAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
用途戸や扉の障子溝、羽目板、溝、床板、引出しまわり、敷居及び鴨居溝などの削り出し材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
フェザーボード テーブル用 TRITONフェザーボード テーブル用TRITON
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
木材をフェンスに押し当てながら滑らせて加工する際に、材料がブレないように押さえるので正確かつ安全な作業が可能です。
用途ルーターテーブルRT001に取付けて使用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×45×16
万能千枚通し18-8ステン 角利(角利産業)万能千枚通し18-8ステン角利(角利産業)
409税込450
1本
10日以内出荷
机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。裁縫・工作・調理などに使えます。錆に強い188ステンレス製です。
仕様●サイズ:全長119mm、先端部長さ38mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-84
ステンクジリ 角利(角利産業)ステンクジリ角利(角利産業)
779税込857
1個
6日以内出荷
机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。
仕様●サイズ:全長145mm、先端部長さ88mm、直径25mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-81
20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ エスコ20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズエスコ
600税込660
1巻
3日以内出荷
粘着付、棚板のカット後の小口処理に
仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52アズワン品番68-1812-62
メモリ付ストレートビット STAX TOOLSメモリ付ストレートビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
オーティス ワンハンド 106シリーズ STAX TOOLSオーティス ワンハンド 106シリーズSTAX TOOLS
6,198税込6,818
1本
13日以内出荷
一般的なサイズでありながら、パワーはF型クランプ以上の固定力を誇ります(180kg)、人間力学を独自方法で組み込んでいるから加工材が動くことなく、がっちりと固定できます
仕様●商品サイズ:(約)117×23×3cm●商品重量:(約)1.28kgアズワン品番67-9260-54
ウッドロック STAX TOOLSウッドロックSTAX TOOLS
4,698税込5,168
1セット
13日以内出荷
DIYでの利用の他、庭先でのお家キャンプ、ガレージ工房等、もちろん職人が現場で作業台や材料置き場としても利用可能、軽量なため、簡単、瞬時に組み立て、工具不要ではめ込み式
EDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズ STAX TOOLSEDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズSTAX TOOLS
1,498税込1,648
1本
13日以内出荷
ハタガネとクランプの長所を生かしたクランプです。微調整を得意とし、しっかり固定できます。ボックスや棚、抽斗の製作などにおすすめです。
仕様●商品重量:(約)240g●仕様:くわえ幅/最大110mm、サイズ/260mm×70mm×24mm、材質:クランプ部分 /スチール、グリップ部分 :樹脂アズワン品番67-9260-92
Coveビット STAX TOOLSCoveビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビットです。
ロードランナー クランプ STAX TOOLSロードランナー クランプSTAX TOOLS
4,398税込4,838
1本
13日以内出荷
蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。 直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。 単品でもクランプとしてご使用いただけます。 19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。
仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310gアズワン品番67-9260-82
ポーター ペイントボックス STAX TOOLSポーター ペイントボックスSTAX TOOLS
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。 刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。 フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250gアズワン品番67-9260-45
フレディック - ポケットホールジグ STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグSTAX TOOLS
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷
楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。 フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。 材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。 固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。 材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。
仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語)アズワン品番67-9260-44
デコボコ ビット STAX TOOLSデコボコ ビットSTAX TOOLS
6,198税込6,818
1本
13日以内出荷
凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mmアズワン品番67-9260-37
スターズ ペイント&ツールクランプ STAX TOOLSスターズ ペイント&ツールクランプSTAX TOOLS
999税込1,099
1個
13日以内出荷
マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。 塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。 ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。
仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60gアズワン品番67-9260-43
コーナーベアリング ビット STAX TOOLSコーナーベアリング ビットSTAX TOOLS
4,298税込4,728
1本
13日以内出荷
テーブルやデスクの幕板におすすめのビットです。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)40g●サイズ:刃径/22.22mm、軸径/6mm、刃厚/14.3mmアズワン品番67-9260-41
Rabbeting & Bearing Set 裏板べニアビット STAX TOOLSRabbeting & Bearing Set 裏板べニアビットSTAX TOOLS
5,898税込6,488
1本
13日以内出荷
BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。アズワン品番67-9260-35
Chamfer 45度面取りビット STAX TOOLSChamfer 45度面取りビットSTAX TOOLS
3,500税込3,850
1本
13日以内出荷
木材の面取りに。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)80g●サイズ:刃径/36.5mm、軸径/6mm、刃厚/13.9mmアズワン品番67-9260-36
鍵のみ2本セット 913/350/35S用 エフケイシステム鍵のみ2本セット 913/350/35S用エフケイシステム
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
キャッシュドロワ913/42S/350/35Sシリーズ専用の鍵です。
仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。アズワン品番67-6665-27
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,720税込5,192
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
平彫刻のみ特集
おすすめ人気ランキング
彫刻のみ