ツールケースタイプ :「六角バール」の検索結果
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。