ツールケースタイプ :「ツールケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。
コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。
内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。
5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合
シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です
便利な収納ケースが付属
アズワン品番64-8086-31
1セット
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
ほぼすべての自転車の基本的なメンテナンスとクリーニングができる工具を厳選したツールキット。
ブレーキやディレーラーの調整から、チェーンメンテナンス、ハブ調整など様々なメンテナンスに対応できる内容です。
このキットを基本にプロショップ品質の工具を揃えてはいかがでしょうか。
BBB-4 ビッグブルーブックの内容は全編英語です。
アズワン品番64-8086-19
1セット
¥72,980
税込¥80,278
61日以内出荷
サスペンションのカートリッジベアリングを着脱するためのプロフェッショナルキットです。
市場に出回っている多くのベアリングに対応します。
古いベアリングをリンケージから素早く簡単に抜き出し、新しいベアリングを正確に取り付けします。
素早い取り付けが可能なクイックリリースタイプのカップホルダーと収納ケースが付属
適合ベアリング外径(Φmm)カップ:16、17、19、20.6、21、22、22.3、24、26、28、28.6、30、32、35
適合ベアリング内径(Φmm)アタッチメント:8.5~9、10、12、12.7、15、17、20
アズワン品番64-8086-30
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
汎用性の高い90を超える工具の中から厳選したツールキット。
プロの作業現場や夢のガレージに最適です。
自転車のメンテナンスに役立ち、長期使用に耐える優れたプロ専用ツールキットです。
アズワン品番64-8086-28
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
DOTオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。
油圧ブレーキブリーディングキット(BKD-1.2)は、SRAM(R)、Formula(R)、Hayes(R)、Hope(R)他、ほとんどのDOTオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。
本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり最高のブレーキパフォーマンスを維持することができます。
シリンジ、ホース(シャットオフクリップ付き)、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、そしてさまざまな規格に対応できるよう複数のホースアダプタなどがセットになっています。
セット内容20mLシリンジ2本、クリップ付きホース2本、汎用10mm/12mmブリードブロック2個、11mmブリードブロック2個、シリンジホルダー2個、SRAM(R)用-M5×0.8アダプタ2個(赤)、汎用M6×1.0 ユニバーサルアダプタ2個(黒)、SRAM(R)用ブリーディングエッジ専用アダプタ(シルバー)、汎用ホースコンプレッションスリーブ、交換用ホース、スペア用Oリング7個、収納ケース、フルード処理袋・バッグ
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。