ツールケースタイプ :「メガネ 収納」の検索結果

ツールケースタイプとは、持ち運びに便利な収納ケースに入った工具のセット。ラジオペンチ・ハンマー・レンチ・ヤスリ・カッター・ドライバーなど多くの工具が入っているため、DIYや自宅やオフィスのメンテナンスに使用されます。工具の内容は精密ホビー工作に使用するコンパクトなものから、バイクや車のメンテナンスができるもの、工場のメンテナンス・保守に使用する本格的なものなどさまざまです。使用する現場によって適切なものを選びましょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33 差込角(mm)12.7 トラスコ品番119-6847 セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A 質量(kg)8.2 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
1セット(33点組)
34,980 税込38,478
翌日出荷