コンパクトタイプ :「エンプラ」の検索結果
コンパクトタイプとは、作業に必要な工具を小さくまとめた道具セット。ペンチ・ニッパー・ドライバー・ピンセット・ヤスリなど小さくても十分に機能がそろっています。電気機器を扱う現場や教育機関、医療機器のメンテナンスを請け負う現場、自宅まで多くの場所で使用されている道具です。時計のメンテナンスや、自転車用のサイクルツールセット、OA機器のメンテナンス用など、コンパクトな分目的に特化した工具を集めたセットになるため、使用する場所に合ったものを選びましょう。
関連キーワード
セット内容:自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、ケーブルナイフ(98 52)、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、ウォーターポンププライヤー(87 01 250)プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 24 02 SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 25 01 SL)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。持ち運びに便利なコンパクトツールケースです。ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付きです。トロリーに取り付け可能なバックストラップ付です。
質量(g)2975
外寸(mm)W410×H60×D290
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
『工具セット』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。